JUSTRITE 35054 Gázpalackos kézi teherautó, 1 henger Caddy | CD8DDK

JUSTRITE 35054 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres Caddy

Raktáron
Tétel: CD8DDK Típus: 35054

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,586.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység20 "
Külső magasság56 "
Külső szélesség22 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaHáromszoros markolatú nyomófogantyú
Fő kerék mérete10.5 "
Fő kerék típusaPneumatikus
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
Hátsó görgő átmérőjeIgen
Hátsó görgőkIgen
Hátsó görgők mérete3"
Szíj stílusBefogható lánc
Hengerenkénti hevederek1
Súly kapacitás1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

Gázpalackok emelésére, szállítására és hegesztőkocsikra, platformokra, raklapokra, valamint szekrényekre vagy más megemelt felületekre történő felszerelésére tervezték. A kézi emelőrendszer egy 11 hüvelykes (279 mm) hosszabbítóval ellátott emelővel rendelkezik, amely megkönnyíti az emelést, körülbelül 10 forgatókar függőleges hüvelykenkénti fordulatával. Tartalmazza a pneumatikus, 10.5 hüvelykes (267 mm-es) főkerekeket és a széles készletű, kettős, 3 hüvelykes (5 mm-es) hátsó forgatható görgőket a nagyobb stabilitás és manőverezhetőség érdekében. Teljesen hegesztett szerkezet, tartós, korrózióálló, vörös porszórt bevonattal.

Jellemzők:

  • A beépített szorítórendszer hegesztett huroklánccal biztosítja a hengert az emeléshez és szállításhoz
  • 4-12 hüvelykes (102-305 mm) átmérőjű hengerméreteket fogad el

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Fő kerék típusaMin. Henger átm.Szíj stílusHengerenkénti hevederekSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35000 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek | CD8DCG 35000(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1300 lbs.€661.04
JUSTRITE 35002 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€714.23
JUSTRITE 35004 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 8 hüvelykes félpneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCJ 35004(1) 12 "Félig pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal1700 lbs.€939.48
JUSTRITE 35006 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10.5 hüvelykes pneumatikus kerekek, 4 kerék | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatikus6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€962.12
JUSTRITE 35008 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerekek, hátsó görgő | CD8DCL 35008(1) 12 "Lakás Ingyenes6"Poly Cinch szíj acél csattal11000 lbs.€958.88
JUSTRITE 35010 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 16 hüvelykes pneumatikus kerekek | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatikus9"Poly Cinch szíj acél csattal21000 lbs.€1,374.45
JUSTRITE 35012 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres, 10 hüvelykes lapos kerék | CD8DCN 35012(1) 18 "Lakás Ingyenes9"Poly Cinch szíj acél csattal2700 lbs.€1,277.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35054 gázpalackos kézi teherautó, 1 hengeres Caddy
€1,586.27 /Mértékegység