DAYTON Szekrény kipufogó és ellátó ventilátorok

A Dayton szekrény elszívó és befúvó ventilátorai kiválóan alkalmasak kis és közepes teljesítményű szellőztetésre raktárakban, gyárakban, öntödékben és mosodákban. Maximális fordulatszámuk 877 ford./perc, és vízszintes vagy függőleges helyzetben is felszerelhetők. Ezek a ventilátorok akár 104 fokos környezeti hőmérsékletet is képesek ellenállni.

Szűrő

StílusModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.MotorházMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A1AJB154.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk23,1772.3136-5 / 8 "104 ° FTeljesen zárt ventilátor hűtött2€7,310.19
A1RBD860.25 "Újrafelhasználható párna blokk368305.6539-5 / 8 "120 ° FNyissa ki a Cseppálló5€12,534.82
DAYTON -

Szekrény kipufogóventilátorok, szíjhajtás, horganyzott acél keret

A Dayton szekrényes elszívóventilátorok összeszerelt csomagolt egységek, amelyek ideálisak nagy mennyiségű levegő kiszállítására az irodákból és a kereskedelmi helyiségekből. Horganyzott acél konstrukciójuk 5 gyártott acéllapátos légcsavarral és újrazsírozható öntött párnablokk csapágyakkal a forgó tengely terhelésének megtartásáért, korrózióállóságért, tartósságért és 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek a ventilátorok szíjhajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek rugalmasságot biztosítanak fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 354 és 877 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMagasságMax. A környezet hőmérséklete.Max. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.Ár (ÁFA nélkül)
A1AHB72.8-2.7/1.4Tömített párna blokk579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 ° F€3,629.06
A1AHB93.5-3.6/1.8Újrafelhasználható öntött párna blokk940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 ° F€4,197.78
A1AHD24.6-4.2/2.1Újrafelhasználható öntött párna blokk14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F€4,487.63
A1AHD44.6-4.2/2.1Újrafelhasználható öntött párna blokk16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F€5,868.44
A1AHD66.0-5.6/2.9Újrafelhasználható öntött párna blokk23,17454.25 "104 F2.3136-5 / 8 "104 ° F€6,248.49
A1AHB68.0 / 4.0-4.0Tömített párna blokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 ° F€3,221.62
A1AHB811.0 / 5.5-5.4Újrafelhasználható öntött párna blokk854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 ° F€3,892.51
A1AHD513.0 / 7.0-7.0Újrafelhasználható öntött párna blokk18,43554.25 "104 F1.1536-5 / 8 "104 ° F€6,152.75
A1AHD113.0 / 7.0-7.0Újrafelhasználható öntött párna blokk12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 ° F€4,044.11
A1AHD313.0 / 7.0-7.0Újrafelhasználható öntött párna blokk14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 ° F€5,482.65
A1AHD713.6-12.8/6.4Újrafelhasználható öntött párna blokk35,88160.25 "104 F5.5339-5 / 8 "104 ° F€10,538.83
A6LFC513.6-12.8/6.4Újrafelhasználható öntött párna blokk31,50654.25 "104 fok F5.7536.625 "104 fok F€7,108.92
A6LFC313.6-12.8/6.4Újrafelhasználható öntött párna blokk24,47746.25 "104 fok F5.7534.625 "104 fok F€5,577.10
A6LFC415.4-14.2/7.1Újrafelhasználható öntött párna blokk26,61154.25 "104 fok F3.4536.625 "104 fok F€6,617.24
A6LFC215.4-14.2/7.1Újrafelhasználható öntött párna blokk20,66946.25 "104 fok F3.4534.625 "104 fok F€5,412.17
DAYTON -

Szekrény ellátó ventilátorok, szíjhajtás, horganyzott acél keret

A Dayton szekrényes ellátó ventilátorok összeszerelt csomagolt egységek, amelyek ideálisak nagy mennyiségű levegő irodai és kereskedelmi helyiségekbe történő szállítására. Horganyzott acél konstrukciójuk 5 gyártott acéllapátos légcsavarral és újrakenhető öntött/tömített párnablokk csapágyakkal a forgó tengely terhelésének támogatása, korrózióállósága, tartóssága és 104 °F maximális környezeti hőmérsékletének ellenálló képessége érdekében. Ezek a ventilátorok szíjhajtású motorokkal rendelkeznek. rugalmasság a fordulatszámok tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 619, 720 és 778 ford./perc sebességgel kaphatók.

StílusModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMotoros HPMotorszigetelésmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A1AJA728.25 "Tömített párna blokk49880.5834-1 / 8 "1/2B osztályKondenzátor-Start€3,649.80
A1AJA834.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk94031.1534-1 / 8 "1B osztályKondenzátor-Start€4,521.30
A1AJA940.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk13,9131.7334-5 / 8 "1.5F osztályHárom fázis€4,670.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?