DAYTON 1AHB9 Szekrény kipufogóventilátor 30 hüvelyk 208-230/460 V | AA8VJJ

DAYTON 1AHB9 Szekrény kipufogóventilátor 30 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AA8VJJ Modell: 1AHB9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,197.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény elszívó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP9408
CFM @ 0.125-In. SP8131
CFM @ 0.250-In. SP6633
CFM @ 0.375-In. SP4431
CFM @ 0.500-In. SP2070
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM717
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők3.5-3.6/1.8
Magasság34.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.18
Max. Mélység34-1 / 8 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagMegmunkált acél
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.9
típusÖsszeszerelt szíjhajtás
Feszültség208-230/460
Szélesség34.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.725
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMagasságMax. A környezet hőmérséklete.Max. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.Ár
DAYTON 1AHB6 Szekrény kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115/208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Tömített párna blokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 ° F€3,221.63
DAYTON 1AHB7 Szekrény kipufogóventilátor 24 hüvelykes 208-230/460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Tömített párna blokk579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 ° F€3,629.06
DAYTON 1AHB8 Szekrény kipufogóventilátor 30 hüvelyk 115/208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Újrafelhasználható öntött párna blokk854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 ° F€3,892.51
DAYTON 1AHD1 Szekrény kipufogóventilátor 36 hüvelykes 115/208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Újrafelhasználható öntött párna blokk12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 ° F€4,044.11
DAYTON 1AHD2 Szekrény kipufogóventilátor 36 hüvelyk 208-230/460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Újrafelhasználható öntött párna blokk14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F€4,487.62
DAYTON 1AHD3 Szekrény kipufogóventilátor 42 hüvelyk 115/208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Újrafelhasználható öntött párna blokk14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 ° F€5,482.66
DAYTON 1AHD4 szekrény kipufogóventilátor 42 hüvelyk 208-230 / 460 V | AA8VJZ 1AHD44.6-4.2/2.1Újrafelhasználható öntött párna blokk16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F€5,868.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHB9 Szekrény kipufogóventilátor 30 hüvelykes 208-230/460 V
€4,197.78 /Mértékegység