CHAINFLEX TPE kábel, 5 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: sötétkék , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 5 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 5 x OD , Árnyékolt / Árnyékolatlan: védtelen , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 212 fokig F , Vezeték színe: Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
StílusModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
CF9-02-03-1
0.18 "324 AWG€3.84
A
CF9-03-05-1
0.22 "522 AWG€5.21
B
CF10-02-04-1
0.25 "424 AWG€7.73
A
CF9-03-08-1
0.26 "822 AWG€8.50
A
CF9-05-12-1
0.37 "1220 AWG€15.99
A
CF9-07-12-1
0.43 "1218 AWG€20.36
B
CF10-05-12-1
0.45 "1220 AWG€16.17
A
CF9-07-25-1
0.57 "2518 AWG€34.02
B
CF10-07-24-1
0.65 "2418 AWG€39.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?