DAYTON 1AJA9 Szekrény tápventilátor 36 hüvelyk 208-230/460 V | AA8VPW

DAYTON 1AJA9 szekrény tápventilátor 36 hüvelyk 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AA8VPW Modell: 1AJA9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,670.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrényellátó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP13,913
CFM @ 0.125-In. SP12,435
CFM @ 0.250-In. SP10110
CFM @ 0.375-In. SP6637
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM619
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.2/2.1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Magasság40.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.73
Max. Mélység34-5 / 8 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1.5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagMegmunkált acél
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
típusÖsszeszerelt szíjhajtás
Feszültség208-230/460
Szélesség40.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.165
Hajó magassága (cm)122.68
Hajó hossza (cm)110.49
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMotoros HPMotorszigetelésmotor típusaÁr
DAYTON 1AJA7 Szekrény tápventilátor 24 hüvelykes 115/208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Tömített párna blokk49880.5834-1 / 8 "1/2B osztályKondenzátor-Start€3,649.80
DAYTON 1AJA8 Szekrény tápventilátor 30 hüvelykes 115/208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk94031.1534-1 / 8 "1B osztályKondenzátor-Start€4,521.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AJA9 szekrény tápventilátor 36 hüvelyk 208-230/460 V
€4,670.37 /Mértékegység