DAYTON Szekrény ellátó ventilátorok, szíjhajtás, horganyzott acél keret


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Keret anyaga: Galvanizált acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Motor fordulatszám: 1725 , Beépítési helyzet: Függőleges , Pengék száma: 5 , Légcsavar anyaga: Megmunkált acél
StílusModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMotoros HPMotorszigetelésmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
1AJA7
28.25 "Tömített párna blokk49880.5834-1 / 8 "1/2B osztályKondenzátor-Start€3,649.80
A
1AJA8
34.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk94031.1534-1 / 8 "1B osztályKondenzátor-Start€4,521.30
A
1AJA9
40.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk13,9131.7334-5 / 8 "1.5F osztályHárom fázis€4,670.37

Szekrény ellátó ventilátorok, szíjhajtás, horganyzott acél keret

A Dayton szekrényes ellátó ventilátorok összeszerelt csomagolt egységek, amelyek ideálisak nagy mennyiségű levegő irodai és kereskedelmi helyiségekbe történő szállítására. Horganyzott acél konstrukciójuk 5 gyártott acéllapátos légcsavarral és újrakenhető öntött/tömített párnablokk csapágyakkal a forgó tengely terhelésének támogatása, korrózióállósága, tartóssága és 104 °F maximális környezeti hőmérsékletének ellenálló képessége érdekében. Ezek a ventilátorok szíjhajtású motorokkal rendelkeznek. rugalmasság a fordulatszámok tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 619, 720 és 778 ford./perc sebességgel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?