FLOWLINE Érintkezés nélküli ultrahangos szintérzékelők


Szűrő
Tömítés anyaga: Viton , Max. Nyomás: 30 psi
StílusModellBemeneti feszültségPontosságOsztályozásFelszerelésteljesítményTeljes hosszVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
LG10-0003-00-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,314.71
A
LG10-0003-01-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3 vezetékes---€1,407.21
B
DS14-01
12-24 VDC / VAC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT(4) SPST relék2"49.2 "0.019 "€736.22
C
LU80-5101
12-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "9.8 láb.0.019 "€1,247.58
C
LU81-5101
12-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "18 láb.0.039 "€1,452.36
D
DX10-01
12-28 VDC0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V vagy 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
E
LU83-5101
12-28 VDCA tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes5.2 "26.2 láb.0.039 "€1,623.51
F
LR15-0010-20
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,155.18
G
LR10-0010
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,651.59
H
LR20-0310-40
16-26 VDC+/- 3 mm--4 - 20 mA, 2 vezetékes---€6,229.18
F
LR15-0010-40
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,584.77
F
LR15-0010-30
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€5,369.97
I
LR30-0010-10
16-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes---€3,866.39
J
XP88-00
18-28 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aRobbanásbiztos2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.440 "26.2 láb.0.079 "€2,389.48
K
DL10-01
24 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes2"49.2 "0.019 "€717.58
L
LU29-01
24 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "32.8 láb.0.079 "€1,568.81
M
DL14-01
24 VDC (hurok)0.125 "Általános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé2"49.2 "0.019 "€785.90
N
DL24-01
24 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "9.8 láb.0.039 "€1,053.58
O
DL34-01
24 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4-20 mA és (4) SPST relé3.1 "18 láb.0.079 "€1,207.72
P
LU27-01
24 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű1 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "9.8 láb.0.019 "€1,111.48
L
LU23-01
24 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "18 láb.0.039 "€1,307.14
L
LU28-01
24 VDC (hurok)A tartomány +/- 0.2% -aÁltalános rendeltetésű2 "NPT4 - 20 mA, 2 vezetékes4.100 "26.2 láb.0.079 "€1,421.20
Q
LU78-5004
95-250 VAC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "26.2 láb.-€1,602.04
R
LU77-5004
95-250 VDC-Általános rendeltetésű1 "NPT(3) SPDT relék5.2 "9.8 láb.-€1,394.48
C
LU74-5004
95-250 VDC-Általános rendeltetésű2 "NPT(3) SPDT relék5.2 "18 láb.-€1,510.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?