ALTRONIX Hálózat által felügyelt PoE középfúvókák / injektorok


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Magasság: 1.625 " , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Hossz: 8.5 " , Alkategória: Tápegység: Rack Mount , Kimeneti feszültség: 55 VDC , Szélesség: 19.12 "
StílusModellKimenetek számaKimeneti áramtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
NETWAY8M
80.55 erősítők8 Port€987.37
B
NETWAY16M
160.54 erősítők16 Port€1,538.65

Hálózat által felügyelt PoE középfúvókák / injektorok

Az Altronix NetWay midspans/injektorok áteresztő adatokat és tápellátást biztosítanak PoE-kompatibilis kamerákhoz vagy szélső eszközökhöz, akár 100 méteres távolságban is. Automatikus észlelést és védelmet is biztosítanak a régebbi, nem PoE eszközök számára. Kompatibilisek a márka NetWayXT átjátszó moduljaival, így akár 600 méterrel is meghosszabbíthatók, és portonként akár 30 W-os teljes teljesítményt is kínálnak. Ezek az UL-listán szereplő eszközök lehetővé teszik a portfigyelés és a PoE leállítás programozását LAN- vagy laptop-kapcsolatok során, és megvilágított fő tápfeszültség-megszakítóval, megszakítókkal és manuális visszaállító kapcsolókkal rendelkeznek az alapértelmezett beállításokhoz. Ezenkívül LED-portokkal rendelkeznek a megfelelő pont-pont működés érdekében, és lehetővé teszik a Cat5 kábelek Ethernet-csatlakozását 100 méteres távolságig, biztosítva a nagy sebességű átvitelt. Válasszon ezen eszközök széles kínálatából, amelyek 8 és 16 portos változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?