DAYTON 1AJA7 Szekrény tápventilátor 24 hüvelykes 115/208-230 V | AA8VPU

DAYTON 1AJA7 szekrényes tápventilátor 24 hüvelyk 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AA8VPU Modell: 1AJA7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,649.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrényellátó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4988
CFM @ 0.125-In. SP4206
CFM @ 0.250-In. SP3321
CFM @ 0.375-In. SP1962
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM778
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők8.0 / 4.0-4.0
Magasság28.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP0.58
Max. Mélység34-1 / 8 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma5
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagMegmunkált acél
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.6
típusÖsszeszerelt szíjhajtás
Feszültség115 / 208-230
Szélesség28.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.775
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMotoros HPMotorszigetelésmotor típusaÁr
DAYTON 1AJA8 Szekrény tápventilátor 30 hüvelykes 115/208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk94031.1534-1 / 8 "1B osztályKondenzátor-Start€4,521.30
DAYTON 1AJA9 Szekrény tápventilátor 36 hüvelyk 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk13,9131.7334-5 / 8 "1.5F osztályHárom fázis€4,670.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AJA7 szekrényes tápventilátor 24 hüvelyk 115/208-230 V
€3,649.80 /Mértékegység