DAYTON 1AJB1 Szekrény tápventilátor 48 hüvelyk 208-230/460 V | AA8VPX

DAYTON 1AJB1 szekrény tápventilátor 48 hüvelyk 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AA8VPX Modell: 1AJB1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,310.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrényellátó ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP23,177
CFM @ 0.125-In. SP19,858
CFM @ 0.250-In. SP15,591
CFM @ 0.375-In. SP9701
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM440
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők6.0-5.6/2.9
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Magasság54.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.31
Max. Mélység36-5 / 8 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagMegmunkált acél
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.9
típusÖsszeszerelt szíjhajtás
Feszültség208-230/460
Szélesség54.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225.45
Hajó magassága (cm)161.29
Hajó hossza (cm)161.29
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.MotorházMotoros HPÁr
DAYTON 1RBD8 Szekrény tápventilátor 54 hüvelyk 208-230/460 V | AB3AWE 1RBD860.25 "Újrafelhasználható párna blokk368305.6539-5 / 8 "120 ° FNyissa ki a Cseppálló5€10,359.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AJB1 szekrény tápventilátor 48 hüvelyk 208-230/460 V
€7,310.19 /Mértékegység