DAYTON Szekrényellátó ventilátorok


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , CFM @ 0.500-In. SP: 23719 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Keret anyaga: Galvanizált acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motor fordulatszám: 1725 , Pengék száma: 5 , fázis: 3 , Feszültség: 208-230/460
StílusModellMagasságCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. MélységMax. Bemeneti hőm.MotorházMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
1AJB1
54.25 "Újrafelhasználható öntött párna blokk23,1772.3136-5 / 8 "104 ° FTeljesen zárt ventilátor hűtött2€7,310.19
A
1RBD8
60.25 "Újrafelhasználható párna blokk368305.6539-5 / 8 "120 ° FNyissa ki a Cseppálló5€12,534.82
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?