Szalagfűrészek

Szűrő

AMADA MARVEL -

Függőleges szalagfűrész

StílusModellAC erősítőkVágási szögHPTeljes szélességRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A8 JEL II3.5A45 °5 hp53 "1800 rpm230 / 460V€74,936.81
ajánlatkérés
B8-MARK III PWR DÖNTÉS11.660 fok573 "1800230/460€106,889.42
ajánlatkérés
B8-JEL III-REG11.660 fok573 "1800230/460€102,261.18
ajánlatkérés
DAYTON -

Szalagfűrészek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADAYTON P3€11,899.47
B499F60€23,725.33
C499F63€31,261.59
D499F32€16,798.50
D499F33€15,948.70
E499F36€29,248.36
F467K85€23,599.98
G467K83€21,877.95
H499F37€34,680.74
G467K82€21,138.18
F467K84€23,198.11
I400H58€2,180.00
B499F61€26,159.26
J400H57€864.19
C499F62€25,902.45
K499F59€10,478.64
AMADA MARVEL -

Vízszintes szalagfűrész

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AS330 / 3 / HV230 vagy 460€53,048.49
ajánlatkérés
BS330 / 3230/460€55,055.01
ajánlatkérés
POWERMATIC -

Függőleges szalagfűrész

StílusModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPMSebességekÁr (ÁFA nélkül)
A1791216K115/23011.0/5.51.520 "68 "34 "30003000 fpm€2,962.44
B179150023012.0329.75 "83.5 "27.5 "31003100 fpm€6,482.89
ajánlatkérés
FERVI -

Vágó szalagfűrész

StílusModellMéretSebességÁr (ÁFA nélkül)
A0132-60/80 m / perc€756.20
ajánlatkérés
B0500375 x 405 x 555 mm20 - 70 m / perc€681.11
ajánlatkérés
C0362700 x 360 x 450 mm-€1,199.86
ajánlatkérés
PALMGREN -

Vízszintes gérvágó fűrészek

StílusModellFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A96833171115 / 230V€22,256.85
ajánlatkérés
B96833153220V€18,851.91
ajánlatkérés
PALMGREN -

Vízszintes szalagfűrészek

StílusModellPenge hosszaPenge sebességeMagasságFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9683311--45 "--€4,393.62
ajánlatkérés
B9683308-150/210/255S fpm431120V€6,023.90
ajánlatkérés
C9683342-120-275S fpm68.7 "1230V€13,548.15
ajánlatkérés
D9683293119.5 "80-250S fpm29.3 "1230V€10,795.21
ajánlatkérés
E9683294135 "95-350S fpm29.5 "1230V€16,699.57
ajánlatkérés
E9683295135 "95-350S fpm29.5 "3230V€17,014.88
ajánlatkérés
F9683298156 "-32.3 "3230V€34,719.30
ajánlatkérés
F9683299156 "-32.3 "3460V€34,719.30
ajánlatkérés
FERVI -

szalagfűrész

StílusModellVágási kapacitásVágási sebességMagasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A0255-34 m / perc--€2,485.10
ajánlatkérés
B0717A190 x 80 mm13.7 m / sec-430 x 355 x 665 mm€509.22
ajánlatkérés
C0302/200200 x 80 mm15 m / sec-450 x 390 x 680 mm€533.61
ajánlatkérés
DFC94 / 245245 x 120 mm11-16 m/sec1000 mm420 x 250 x 800 mm€960.50
ajánlatkérés
E0302/245245 x 120 mm11-16 m/sec1000 mm600 x 400 x 1480 mm€780.60
ajánlatkérés
F0855300 x 155 mm6-12 m/sec1010 mm650 x 650 x 1610 mm€1,570.34
ajánlatkérés
G0302/305300 x 170 mm6-12 m/sec960 mm-€1,189.19
ajánlatkérés
HFC94 / 350335 x 160 mm10-12 m/sec1015 mm730 x 620 x 1540 mm€1,905.75
ajánlatkérés
DAYTON -

Vízszintes szalagfűrész, 115/230 V, 1/3 LE, 1725 ford./perc, egyfázisú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LKT4AC2NEL€1,966.88
JET TOOLS -

Horz / vert szalagfűrész 1/2 LE 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
414458AD4QJY€1,501.21
JET TOOLS -

Zárt állványú fűrész 1 LE 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
708115KAD4QKL€2,204.51
JET TOOLS -

3/4 LE vízszintes/függőleges szalagfűrész, feszültség 115/230, max. Penge hossza 93 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
414559CD2LAA€3,246.59
MILWAUKEE -

Hordozható szalagfűrészkészlet, 44-7/8 hüvelykes pengehossz, 18 VDC, vezeték nélküli

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2729-22 48-11-1880CE9RYH€1,743.27
DAKE CORPORATION -

Szalagfűrész, vízszintes, kettős gérvágás, 1.25 LE, 110 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
983113CJ6UFK€6,664.28
DAKE CORPORATION -

Szalagfűrész, többcélú, függőleges, 18 hüvelyk x 16 hüvelyk méretű, 120 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
987018CJ6UFL€7,112.48
PALMGREN -

Szalagfűrész, kétoszlopos, félautomata, 10 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9684480CH3QMV€34,273.47
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Gérvágó szalagfűrész, 13 x 20 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9683316CH3QNJ€40,852.35
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Szalagfűrész, kettős gérvágó, félautomata, 18 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9684484CH3QNL€119,310.58
Lásd a részleteket
JET TOOLS -

Deluxe szalagfűrész 1-1 / 4 LE 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
710116KAD4QKM€3,033.18
ajánlatkérés
PALMGREN -

Szalagfűrész, teljesen automatikus, 3 LE, 3PH, 10 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9684486CD6LWD€48,336.75
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION -

Szalagfűrész, függőleges, 14 hüvelykes torok, 110 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
988050-1CJ6UFR-
ajánlatkérés
12

Szalagfűrészek

A JET, Dayton, Baileigh Industrial, Dake Corporation és Marvel vízszintes, függőleges, gérvágó és asztali szalagfűrészek széles választékát kínáljuk. Ezek a szalagfűrészek hosszú és éles pengékkel rendelkeznek, ideálisak fák, fémlemezek, csövek és csövek nagy pontosságú és precíz vágására. A pengéik megerősített fogazatúak, egyenletesen elosztott fogterheléssel az egyenletes vágás érdekében. Az elforgatható fejjel és az álló talppal ezek a szalagfűrészek több szögben is vághatnak.
Ezek a szalagfűrészek szabálytalan vagy ívelt formákat is képesek vágni, és egyes modellek hatékony hűtőrendszerrel rendelkeznek, hogy a gépet és a késeket optimális hőmérsékleten tartják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?