POWERMATIC 1791216K függőleges szalagfűrész HP 1-1/2 115/230 V | AH7KJT 36VE06

POWERMATIC 1791216K függőleges szalagfűrész HP 1-1/2 115/230 V

Raktáron
Tétel: AH7KJT Modell: 1791216KKereszthivatkozás: 36VE06

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,962.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők11.0/5.5
Penge vastagsága0.016 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög10 fokozatok az 45 fokig
Vágási kapacitás téglalap19 "
Vágási kapacitás kerek13-1 / 2 "
Vágási kapacitás tér13-1 / 2 "
HP1.5
Hz60
Max. Pengehossz93-1 / 2 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága6"
Min. Pengehossz93-1 / 2 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység20 "
Teljes magasság68 "
Teljes szélesség34 "
Fázis1
RPM3000
Sebességek3000 fpm
Táblázat mérete15 "x 15"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.7
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)86.36
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPMSebességekÁr
POWERMATIC 1791500 függőleges szalagfűrész HP 3 230 V | AH7KJU 36VE08 179150023012.0329.75 "83.5 "27.5 "31003100 fpm€5,357.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1791216K függőleges szalagfűrész HP 1-1/2 115/230 V
€2,962.44 /Mértékegység