DAYTON DAYTON P3 szalagfűrész, 15 hüvelykes, 120-3/4 hüvelykes pengehossz, 1-1/2 LE, 115/230 V | AX3MLX 48WE33

DAYTON DAYTON P3 szalagfűrész, 15 hüvelykes, 120-3/4 hüvelykes pengehossz, 1-1/2 LE, 115/230 V

Raktáron
Tétel: AX3MLX Modell: DAYTON P3Kereszthivatkozás: 48WE33

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,899.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész
AC erősítők18.0/9.0
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.15 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög10 fok, 15 fok
Vágási kapacitás téglalap10 "x 15"
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "
HP1.5
Hz60
Max. Pengehossz120-3 / 4 "
Max. Penge szélessége5 / 8 "
Max. Vágás vastagsága10 "
Min. Pengehossz117-1 / 4 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Teljes mélység29 "
Teljes magasság70 "
Teljes szélesség36 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek75-385 fpm
Táblázat mérete23-5/8" x 21-5/8"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 281.25
Származási országTW

Termék részletek:

    • A pengehegesztéshez és fémvágási alkalmazásokhoz leginkább megfelelő szerszámos fűrész
    • Egyszerre hegesztett vázszerkezet a rezgések és az elhajlás csökkentése érdekében
    • Keményfém penge vezetők az 1/8 - 5/8 hüvelykes pengék könnyű elhelyezéséhez
    • Olajfürdős sebességváltó az állandó sfpm sebesség fenntartásához a pengénél, miközben pozitív hajtást biztosít mind a vas-, mind a színesfémek számára
    • Forgácsfúvó a penge és a munkadarab lehűléséhez, valamint a forgács eltávolításához a működési területről
    • Öntöttvas dönthető asztal teljesen állítható kerítéssel, amely rendkívül pontos vágásokat biztosít a szeletelési, hasítási vagy hasítási műveletek során
    • Elektromos bőrönddel rendelkezik, reteszelő ajtókkal és munkalámpával a kezelő biztonsága érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 467K85 szalagfűrész, 22 hüvelykes torokmélység, 45 fok. Balról 15 fokra Jobb, 4.9A, 3 fázis | CH9QGB 467K85€23,599.99
DAYTON 499F61 szalagfűrész, 8 1/2 x 13 hüvelykes méret, 45 fok Balról 60 fokra. Jobb, 3 fázis | CH9QGC 499F61€26,159.26
DAYTON 499F60 szalagfűrész, 8 1/2 x 13 hüvelykes méret, 0-60 fok, 3 fázis | CH9QGD 499F60€23,725.33
DAYTON 499F32 szalagfűrész, 10 x 16 hüvelykes méret, 0-60 fok, 1 fázis | CH9QGE 499F32€16,798.50
DAYTON 467K83 szalagfűrész, 20 hüvelykes torokmélység, 45 fok. Balról 15 fokra Jobb, 3.3A, 3 fázis | CH9QGF 467K83€21,877.95
DAYTON 499F63 szalagfűrész, 7 7/8 x 15 3/4 hüvelykes méret, 45 fok Balról 60 fokra. Jobb, 3 fázis | CH9QGG 499F63€31,261.58
DAYTON 499F37 szalagfűrész, 12 x 18 1/2 hüvelykes, 0–45 fokos, 3 fázisú | CH9QGH 499F37€34,680.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON DAYTON P3 szalagfűrész, 15 hüvelykes, 120-3/4 hüvelykes pengehossz, 1-1/2 LE, 115/230 V
€11,899.47 /Mértékegység