AMADA MARVEL 8-MARK III-REG függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V

Tétel: AH6XGQ Modell: 8-MARK III-REGKereszthivatkozás: 36JT38
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€102,261.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők11.6
Penge vastagsága0.042 "
Penge kerekek Dia.6-31 / 32 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög60 fok
Vágási kapacitás téglalap18 "x 22"
Vágási kapacitás kerek18 "
Vágási kapacitás tér18 "
HP5
Hz60
Max. Pengehossz184 "
Max. Penge szélessége1-1 / 4 "
Max. Vágás vastagsága22 "
Min. Pengehossz184 "
Min. Penge szélessége1-1 / 8 "
Mitre kapacitás60 fok balra és jobbra
Teljes mélység101 "
Teljes magasság89 "
Teljes szélesség73 "
Fázis3
RPM1800
Sebességek50-450 fpm
Táblázat mérete33 "x 58"
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1360.8
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)256.54
Hajószélesség (cm)185.42
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkVágási szögHPTeljes szélességRPMFeszültségÁr
AMADA MARVEL 8 MARK II függőleges dönthető keretes szalagfűrész, 1 hüvelyk pengeszélesség, 5 LE | AH6XGN 36JT36 8 JEL II3.5A45 fok5 hp53 "1800 rpm230 / 460V€61,931.24
ajánlatkérés
AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37 8-MARK III PWR DÖNTÉS11.660 fok573 "1800230/460€88,338.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V
€102,261.18 /Mértékegység