FERVI FC94/245 Szalagfűrész, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Pengeméret, 11 - 16 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPG

FERVI FC94/245 szalagfűrész, 1790 x 8.4 x 0.35 mm-es pengeméret, 11-16 m/s vágási sebesség, fa

Tétel: CF3RPG Modell: FC94 / 245
€960.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész
Penge mérete1790 x 8.4 x 0.35 mm
Vágási kapacitás245 x 120 mm
Vágási sebesség11-16 m/sec
Magasság1000 mm
Méret420 x 250 x 800 mm
Táblázat mérete340 x 340 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitásVágási sebességMagasságMéretÁr
FERVI 0255 szalagfűrész, 1735 x 13 x 0.65 mm-es pengeméret, 0-60 fokos vágási tartomány | CF3RLZ 0255-34 m / perc--€2,053.80
ajánlatkérés
FERVI 0855 Szalagfűrész, 2240 x 16 x 0.52 mm-es pengeméret, 6-12 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPE 0855300 x 155 mm6-12 m/sec1010 mm650 x 650 x 1610 mm€1,297.80
ajánlatkérés
FERVI FC94/350 Szalagfűrész, 2400 x 13 x 0.52 mm Pengeméret, 10 - 12 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPF FC94 / 350335 x 160 mm10-12 m/sec1015 mm730 x 620 x 1540 mm€1,575.00
ajánlatkérés
FERVI 0302/305 Szalagfűrész, 2240 x 11 x 0.8 mm-es pengeméret, 6-12 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPH 0302/305300 x 170 mm6-12 m/sec960 mm-€982.80
ajánlatkérés
FERVI 0302/245 Szalagfűrész, 1790 x 9 x 0.5 mm Pengeméret, 11 - 16 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPJ 0302/245245 x 120 mm11-16 m/sec1000 mm600 x 400 x 1480 mm€645.12
ajánlatkérés
FERVI 0302/200 Szalagfűrész, 1400 x 6 x 0.36 mm Pengeméret, 15 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPK 0302/200200 x 80 mm15 m / sec-450 x 390 x 680 mm€441.00
ajánlatkérés
FERVI 0717A Szalagfűrész, 1430 x 6 x 0.36 mm Pengeméret, 13.7 m/s Vágási sebesség, Fa | CF3RPL 0717A190 x 80 mm13.7 m / sec-430 x 355 x 665 mm€420.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI FC94/245 szalagfűrész, 1790 x 8.4 x 0.35 mm-es pengeméret, 11-16 m/s vágási sebesség, fa
€960.50 /Mértékegység