POWERMATIC 1791500 függőleges szalagfűrész HP 3 230 V | AH7KJU 36VE08

POWERMATIC 1791500 HP 3 230 V függőleges szalagfűrész

Tétel: AH7KJU Típus: 1791500Kereszthivatkozás: 36VE08
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,482.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők12.0
Penge vastagsága0.016 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög10 fokozatok az 45 fokig
Vágási kapacitás téglalap14 "x 8"
Vágási kapacitás kerek14 "
Vágási kapacitás tér14 "
HP3
Hz60
Max. Pengehossz153 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága6"
Min. Pengehossz153 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység29.75 "
Teljes magasság83.5 "
Teljes szélesség27.5 "
Fázis1
RPM3100
Sebességek3100 fpm
Táblázat mérete21-1 / 2 "x 16"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225.9
Hajó magassága (cm)212.09
Hajó hossza (cm)75.57
Hajószélesség (cm)69.85
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPMSebességekÁr
POWERMATIC 1791216K függőleges szalagfűrész HP 1-1/2 115/230 V | AH7KJT 36VE06 1791216K115/23011.0/5.51.520 "68 "34 "30003000 fpm€2,962.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1791500 HP 3 230 V függőleges szalagfűrész
€6,482.89 /Mértékegység