FERVI szalagfűrész


Szűrő
Méretek: 80 x 500 x 1580 mm
StílusModellVágási kapacitásVágási sebességMagasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
0255
-34 m / perc--€2,485.10
ajánlatkérés
B
0717A
190 x 80 mm13.7 m / sec-430 x 355 x 665 mm€509.22
ajánlatkérés
C
0302/200
200 x 80 mm15 m / sec-450 x 390 x 680 mm€533.61
ajánlatkérés
D
FC94 / 245
245 x 120 mm11-16 m/sec1000 mm420 x 250 x 800 mm€960.50
ajánlatkérés
E
0302/245
245 x 120 mm11-16 m/sec1000 mm600 x 400 x 1480 mm€780.60
ajánlatkérés
F
0855
300 x 155 mm6-12 m/sec1010 mm650 x 650 x 1610 mm€1,570.34
ajánlatkérés
G
0302/305
300 x 170 mm6-12 m/sec960 mm-€1,189.19
ajánlatkérés
H
FC94 / 350
335 x 160 mm10-12 m/sec1015 mm730 x 620 x 1540 mm€1,905.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?