AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V

Tétel: AH6XGP Modell: 8-MARK III PWR TILTKereszthivatkozás: 36JT37
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€106,889.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők11.6
Penge vastagsága0.042 "
Penge kerekek Dia.6-31 / 32 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög60 fok
Vágási kapacitás téglalap18 "x 22"
Vágási kapacitás kerek18 "
Vágási kapacitás tér18 "
HP5
Hz60
Max. Pengehossz184 "
Max. Penge szélessége1-1 / 4 "
Max. Vágás vastagsága22 "
Min. Pengehossz184 "
Min. Penge szélessége1-1 / 8 "
Mitre kapacitás60 fok balra és jobbra
Teljes mélység101 "
Teljes magasság89 "
Teljes szélesség73 "
Fázis3
RPM1800
Sebességek50-450 fpm
Táblázat mérete33 "x 58"
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1360.8
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)256.54
Hajószélesség (cm)185.42
Származási országUS

Termék részletek:

A Marvel 8-Mark III PWR TILT függőleges szalagfűrészt a fémmegmunkálásban, a gyártásban és a gyártóiparban használják. Fémek, műanyagok és kompozitok precíz formájú és méretű vágására szolgál. Ez a Marvel Series 8 Mark 3 fűrészegység sokoldalúságot és pontosságot kínál, amely alkatrészeket és alkatrészeket készít ipari környezetben.

Jellemzők:

  • 50 és 450 között változtatható SFPM (felületi láb/perc) értékkel rendelkezik, amely lehetővé teszi a precíz vágást különböző anyagokban.
  • Ez a Marvel szalagfűrész változtatható sebességű meghajtással rendelkezik a könnyű kezelés és a csökkentett bonyolultság érdekében.
  • 18 hüvelykes függőleges torokmélységgel rendelkezik a vágási lehetőségek sokoldalúsága érdekében.
  • Ez a félautomata szalagfűrész 230 VAC tápfeszültségről működik, és háromfázisú konfigurációval rendelkezik.
  • A vízszintes síkban 18 hüvelyk x 22 hüvelyk téglalap alakú vágási kapacitást kínál.
  • Ennek a szalagfűrésznek a gérvágási szögtartománya 60 fok bal és jobb oldali 60 fok között van a szögben történő vágáshoz való alkalmazkodás érdekében.
  • Folyamatos sebességbeállításokkal rendelkezik, amelyek optimális vágási sebesség-szabályozást biztosítanak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a szeparátor képes kezelni a kondenzvizet változó hőmérsékleten?

V. Úgy tervezték, hogy hatékonyan működjön 90 Fahrenheit-fok hőmérséklet-tartományban.

K. Mikor cseréljem ki ezt a függőleges szalagfűrészt?

A.

  • Cserélje ki, ha a penge jelentős kopást vagy tompaságot mutat.
  • Cserélje ki, ha a fűrész nehezen tud hatékonyan vágni.
  • Cserélje ki, ha folyamatosan pontatlan vágásokat produkál.
  • Cserélje ki, ha a biztonsági elemek vagy mechanizmusok meghibásodnak.
  • Cserélje ki, ha gyakran javításra szorul.
  • Cserélje ki, ha az újabb modellek továbbfejlesztett funkciókat és hatékonyságot kínálnak.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Marvel 8-Mark III PWR TILT függőleges szalagfűrészt?

A.

  • Kapcsolja ki és húzza ki a szalagfűrészt.
  • Távolítsa el a törmeléket és a fűrészport a munkaterületről.
  • Törölje le a fűrész felületeit a por eltávolításához.
  • Vizsgálja meg és tisztítsa meg a pengét és a vezetőket.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket az ajánlás szerint.
  • Ellenőrizze és megfelelően feszítse meg a pengét.
  • Hajtsa végre a rutin karbantartási feladatokat a kézikönyvben leírtak szerint.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a Marvel függőleges szalagfűrész használata közben?

A.

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Olvassa el és kövesse a gyártó utasításait.
  • Tartsa távol a kezét és a ruházatát a mozgó alkatrészektől.
  • Biztosítsa a penge megfelelő feszességét és követését.
  • A szoros vágáshoz használjon tolópálcát vagy vezetőt.
  • Kerülje a zavaró tényezőket, és tartsa a fókuszt működés közben.
  • Húzza ki az áramellátást, ha nem használja.
  • Rendszeresen ellenőrizze a biztonságot és a karbantartást.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkVágási szögHPTeljes szélességRPMFeszültségÁr
AMADA MARVEL 8 MARK II függőleges dönthető keretes szalagfűrész, 1 hüvelyk pengeszélesség, 5 LE | AH6XGN 36JT36 8 JEL II3.5A45 fok5 hp53 "1800 rpm230 / 460V€61,931.24
ajánlatkérés
AMADA MARVEL 8-MARK III-REG függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38 8-JEL III-REG11.660 fok573 "1800230/460€84,513.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT függőleges szalagfűrész HP 5 230/460 V
€106,889.42 /Mértékegység