AMADA MARVEL S330/3 vízszintes szalagfűrész HP 3 230/460 V | AH6XGW 36JT43

AMADA MARVEL S330/3 vízszintes szalagfűrész HP 3 230/460 V

Tétel: AH6XGW Modell: S330/3Kereszthivatkozás: 36JT43
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€55,055.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes szalagfűrész
AC erősítők6.3
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.4-3 / 8 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágási szög45 fokozatok az 60 fokig
Vágási kapacitás téglalap12 "x 17-3 / 4"
Vágási kapacitás kerek13 "
Vágási kapacitás tér12 "
HP3
Hz60
Max. Pengehossz162 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága11 "
Min. Pengehossz162 "
Min. Penge szélessége1"
Mitre kapacitás45 fokozatok az 60 fokig
Teljes mélység90 "
Teljes magasság70 "
Teljes szélesség70 "
Fázis3
RPM1800
Sebességek85-330 fpm
Táblázat mérete12 "x 14"
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1315.44
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)177.8
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
AMADA MARVEL S330/3/HV vízszintes szalagfűrész HP 3 230/460 V | AH6XGX 36JT44 S330 / 3 / HV230 vagy 460€43,841.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMADA MARVEL S330/3 vízszintes szalagfűrész HP 3 230/460 V
€55,055.00 /Mértékegység