Kiskereskedelmi kocsik és teherautók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

A-keretes paneles teherautó, tartólemez panel, 24 x 42-1/2 x 52 hüvelykes méret, kék
Cikkszám: CF6KAY
Modell: AF-243652-PBS60-5PH-65T
€1,603.65 /Mértékegység
Kosárba
A-keretes paneles teherautó, 24 x 48-1/2 x 56-15/16 hüvelykes, szürke
Cikkszám: CF6KBA
Modell: AF-2448-95
€823.35 /Mértékegység
Kosárba
További álló acél 48 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AE3LVE
Modell: 004-0024
€152.95 /Mértékegység
Kosárba
Állítható elválasztó panel teherautó 24 hüvelyk szélességű
Cikkszám: AA7LDX
Modell: PO236-P6
€1,686.51 /Mértékegység
Kosárba
Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size
Cikkszám: AG7WTC
Modell: PANEL-H
€1,257.73 /Mértékegység
Kosárba
Panelmozgató teherautó, állítható, 2 eltávolítható elválasztó
Cikkszám: CF6KBQ
Modell: APT2SH30365PU95
€586.99 /Mértékegység
Kosárba
Panelmozgató teherautó, állítható, 2 levehető elválasztó, 24 x 39-5/16 x 36 hüvelyk
Cikkszám: CF6KBN
Modell: APT2SH24366PU95
€741.26 /Mértékegység
Kosárba
Platform bevásárlókosár, egymásba ágyazható platform összecsukható felső kosárral
Cikkszám: CQ4MNC
Modell: WIRE-S
€749.28 /Mértékegység
Kosárba
3600 Lb lapos és panel teherautó
Cikkszám: AG7AZG
Modell: APT3072-6PY
€1,241.93 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Lap és panel teherautó 54 hüvelyk hosszú, piros
Cikkszám: AA6LUZ
Modell: 5061
€2,676.91 /Mértékegység
Kosárba
Asztali mozgató 48 x 36 4 forgatható görgők
Cikkszám: AC4LWU
Modell: 30F008
€997.06 /Mértékegység
Kosárba
Kerékfűrész és csőkocsi, minden terepen, kapacitás 2000 font
Cikkszám: CE8UDH
Modell: SLV2000LPCY
€1,635.46 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...1314

Kiskereskedelmi kocsik és teherautók

A kézi teherautó vagy tolókocsi praktikus eszköz a raktárban, ha nehéz rakományok szállítására vagy lerakására van szükség. Az akár 8000 font terhelést is kibíró, kézi vezérlésű, mozgó babakocsival rendelkező kocsik segítenek az anyagok egyik helyről a másikra szállításában és szűk sarkokon keresztül. Használjon ollós emelőt, hogy magas magasságban könnyen elérje szerszámait. Egyéb kezelési termékekért látogassa meg Raptor Supplies árnyékolók

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?