Lánc és lánc kiegészítők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Lánc 70. fokozat 3/8 méret 10 láb 6600 Lb.
Cikkszám: AD3DBN
Modell: 11BC-38G710
€143.30 /Mértékegység
Kosárba
Chain, Alloy Steel, 5/8 Inch Trade Size, 18100 Lb Working Load Limit, Self Colored
Cikkszám: CT7NZP
Modell: 574481018
€243.70 /Mértékegység
Kosárba
Chain, Carbon Steel, 5/16 Inch Trade Size, 3900 Lb Working Load Limit, Galvanized
Cikkszám: CT7PEU
Modell: 5630347
€3,666.14 /Mértékegység
Kosárba
Eye Foundry Hook, Grade 100, 7/8 Inch Chain Size
Cikkszám: CL4XJC
Modell: CYX22
€690.67 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Reteszelő készlet acél 2-5 / 16 hüvelyk 5/8 hüvelyk
Cikkszám: AF9EVX
Modell: 1096515
€56.27 /Mértékegység
Kosárba
Proof tekercslánc, 1/2 hüvelykes kereskedelmi méret, 40 láb/kerek vödör lánc hossza, horganyzott
Cikkszám: CM7VJN
Modell: T0140823
€381.15 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Quick Snap Link, 1/4 hüvelykes kereskedelmi méret
Cikkszám: CM7XAW
Modell: T7630536
€16.96 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Shipyard Hook, With Latch And Block, 3 Ton Capacity
Cikkszám: CL4XET
Modell: P-LC030-33SYHK
€146.92 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Sling Hook ötvözött acél G100 Clevis
Cikkszám: AA4XFQ
Modell: X-043 / S-07
€69.58 /Mértékegység
Kosárba
Straight Link Coil Chains 7/0 100 Feet length
Cikkszám: AH8PZD
Modell: PEE-6047032
€459.21 /Mértékegység
Kosárba
Synthetic Sling Hook, Yellow, 8,400 lbs. Working Load Limit. Working Load Limit
Cikkszám: CL4YAY
Modell: CJ084**
€142.99 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Welded Master Link Assembly, Grade 100, 3/8 Inch Chain Size 1 Leg, 1 Inch Trade Size
Cikkszám: CL4XMZ
Modell: AKX2618
€103.26 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...7879

Lánc és lánc kiegészítők

A láncot és a lánctartozékokat emelésre, kötélzetre, rakomány rögzítésére és áthelyezésére használják az építőiparban, a gyártásban, a szállításban, a mezőgazdaságban és a tengeri műveletekben. Rendelkezésre állnak csúszó-, szem-stílusú csengő-, markolat-, horgony-, pattintó-, öntöde-, heveder-, javító- és önzáró csúszótalp-típusokban, amelyek sokoldalú lehetőségeket biztosítanak az adott alkalmazási követelmények teljesítéséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?