Válassz egy language

Deutsch

English

GAST

Székhelye az Egyesült Államokban, Michigan államban, Benton Harbourban található, Gast légkezelő berendezések széles skáláját kínálja különféle alkalmazásokhoz. Számos iparágat szolgál ki, beleértve az olajat és gázt, az anyagmozgatást, a szállítást, az orvostudományt, az élelmiszer- és italgyártástssing és a nyomtatási és csomagolási ágazatok. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

AF633

pneumatics

3HBB-32-M300AX3HBB-69T-M300AX3LBA-251-M300AX1023-251Q-G2791LAA-251T-M100X7HDD-251-M8538HDM-251-M8532 AM-NRV-2514 AM-NRV-2516 AM-NRV-251DOA-P707-AA1HAB-44-M100X

Elektromos

AK620E

Anyagmozgatás Szűrő

Hengeres vibráció Isolatorzok

Az ipari gépek rezgés-, lökés- és zajszintjének szabályozására terveztéknes és felszerelés. A kopásállóságot és a magas hőmérsékletet biztosító gumi konstrukció, valamint az 5. osztályú horganyzott csavarok. Képes lefelé tartó tömörítésressi185 lb-ig terjedő terhelésnél  

Rezgés Isolator 185 Lb Max 5/16-18
Cikkszám: AF9TTF
Modell: AF633
€ 91.83 /Mértékegység
Kosárba

Az Gast

A melltartónds a kiterjedt katalógus a forgólapátos kompresszoroktól / vákuumszivattyúktól, dugattyús légkompresszoroktól, nyomás- és vákuumkapcsolóktól kezdvehes, regeneráló fúvók, tartályrendszerek, vákuumgenerátorok hajtóműves motorokhoz. Gast forgólapátos vákuumszivattyúk Alacsony és közepes viszkozitású üzemanyagok és folyadékok kereskedelmi létesítményekben történő szállítására szolgálnak. ThesAz e vákuumszivattyúk alkalmasak keringető terápiára, csomagolásra, tó levegőztetésre, levegő mintavételre, grafikai alkotásra, vákuum lenyomására, élelmiszer-feldolgozásrassing, talajöblítés és vákuumformázó alkalmazások. Gast A forgólapátos vákuumszivattyúk olajmentes működésűek, biztosítva, hogy a kifúvó levegő mentes legyen a kenőanyag- és szennyeződésnyomoktólinaciók. ThesA kompakt szivattyúk impulzusmentes, nagy áramlást biztosítanak, így them sAlkalmas olyan műveletekhez, amelyek egyenletes légáramlást és nyomást igényelnek a feladat során. Gast A vákuumszivattyúk minimális rezgést és zajt is keltenek, így azok ideal a zajért-sensitélő környezetek.

Gast légmotorok alkalmasak olyan berendezések meghajtására, mint a szállítószalag drives, lemezjátszók, üvegszálas aprítók, emelős & winches, tömlődobok, keverőberendezések és szivattyú drives. ThesAz e légmotorok szikramentes működést biztosítanak, így azok ideal veszélyes helyekre. Fogaskerék-csökkentővel rendelkeznek, mintsemnagy nyomatékú és alacsony fordulatszámú alkalmazásokhoz használható. Gast A légmotorok változtatható fordulatszámú meghajtással rendelkeznek a motor teljesítményének és működési sebességének az alkalmazási követelményeknek megfelelő beállításához.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

GastMPN-ek (a gyártói cikkszámok) generally kereszthivatkozás az egyenértékűre Liberty Pumps modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs légkezelő gépet keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínűleg Raptor Supplies megfelelője van Gast felszerelés elérhető.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Gast légkezelő berendezések forgalmazója, teljes termékválasztékát kínálja, mint például számos léghajtású motor, amelyek különféle lábra szerelhető tartozékokkal és javítókészletek.. Különböző méretű berendezések vezetéséhez megfelelő légmotor-konfigurációkat tudunk ajánlani az Ön alkalmazási követelményei alapján.

Szállítás

Gast léghajtású berendezéseket különféle méretekben és igényekben kínálnak special csomagolás. Ennélfogva thesA berendezéseket a termék méretétől függően csomagolva szállítjuk, és futári szállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi Names

JUN-AIR Kompresszorok

A hagyományos kompresszorokkal ellentétben JUN-AIR a kompresszorok mentesek a dugattyúgyűrűktől. Ez a funkció csökkenti a tűrést a kompresszor hengere és a dugattyú között, ezáltal minimálisra csökkenti az energiaveszteséget....Olvass tovább 

Gast Versenyelőnyök

Légmotor technológia

Gast A levegőmotorok sűrített levegőt használnak a tengely forgómozgásának létrehozására. Ez a levegőmotor-technológia biztosítja, hogy ne keletkezzen elektromos szikra és ne melegedjenek túl az egység alkatrészei. Gast forgólapátos motorok, amelyek axiális vanes hornyolt forgórészbe vannak beépítve, excentrikusan a motorház furatával együtt. A csatlakoztatott tengely meghajtásához szükséges nyomatékot a sűrített levegő nyomása állítja elő. Ez a levegőmotor-technológia biztosítja a motor működésétrational minden helyzetben.

Légfúvó technológia

Gast A regeneratív fúvók fúvótechnológiával rendelkeznek, amely támogatja a fúvómotor újragyorsítását. Működés közben a járókerék a thesA regeneratív fúvók levegőt szívnak be a kompresszorbassivagyunkpace a bemeneti nyíláson keresztül. Ez a levegő sugárirányban kifelé mozog az ívelt házon keresztül centrifugális erő hatására, és megtámasztja a következő lapátot az újragyorsítás érdekében.

Vákuumgenerátor technológia

Gast A vákuumgenerátorok szabadalmaztatott kialakításúak, fésűvelinanem tartalmaz mozgó alkatrészeket és egy sor Venturi-fúvókát. Minden fúvóka a thesA vákuumgenerátoroknak van egy előrehaladott állapotassisokkal nagyobb nyílás az extrakcióhoz maximum energiát a sűrített levegő ellátásból, miközben javítja a keletkező vákuum szintjét.

Membrán technológia

Gast A membránkompresszorok ugyanúgy működnek, mint a hagyományos dugattyús kompresszorok. However, a membrántechnológia minimalizálja a zajt és csendes működést biztosít, szemben a hangos dugattyús kompresszorokkal. A rekeszizom Gast A kompresszorok lefelé haladva vákuumot hoznak létre. Ez a mozgás gennyhes a bemeneti szelep nyitott helyzetbe kerül, mivel a külső levegő beengedhető. Ahogy a membrán és a hajtórúd felfelé mozog, a levegő összenyomódik és a nyomószelep kinyílik. Ezt a sűrített levegőt ezután a vevőtartályba vagy a légitársaságba mozgatják, a rendszer kialakításától függően. Ez a membrános működés jelentősen csökkenti a zajkibocsátást és a túlmelegedést.

Gyakran ismételt kérdések

Mit csinál Gast Gyártás csinál?

1921-tól Gast A Manufacturing, Inc. a minőségi légmozgató termékek globális tervezője és gyártója. Költséghatékony megoldásokat kínálnak az alkalmazások széles köréhez, például a gyártáshoz, az egészségügyhöz és a környezettisztításhoz.

Hol van Gast Gyártási hely?

Gast alatt felsorolt ​​Manufacturing, Inc general- Purpose Machinery Industry, Benton Harbor, MI, Egyesült Államok található.

Mi haszna a Gast légkompresszor?

Gast szivattyúkat és légkompresszorokat használnak mezőgazdasági habjelölőkhöz, permetezőgépekhez és kártevőirtó berendezésekhez. These termékek ideal különféle iparágakhoz, például az airbrushozhes, laborberendezések, olajporlasztók, élelmiszeripari eljárásokssing és így tovább.

Mi a különbség a kétfokozatú és az egyfokozatú légkompresszor között?

Az egy- és kétfokozatú légkompresszor közötti alapvető különbség a levegő összenyomásának száma. Az egyfokozatú kompresszorban a levegőt egyszer sűrítik. Míg a kétfokozatú kompresszorban kétszer van összenyomva, ami megduplázza a légnyomást.

Milyen típusú olajat kell használni a kenéshez Gast légmotorok?

A kenéshez 10 tömegű mosószer olaj alkalmas Gast légmotorok. However, 10w30 mosószer olaj is használható helyettesítőként.

Milyen méretű légvezetékhez ajánlott Gast légmotorok?

Javasoljuk, hogy a légvezeték mérete egy mérettel nagyobb legyen, vagy az s-nélame mérete, mint a port.

Képes Gast a légmotorok bármilyen pozícióban felszerelhetők?

Igen, az egyedi design a Gast A légmotor lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazás követelményeitől függően tetszőleges pozícióban telepítse/felszerelje.

Mik Gast légmotor javító készletek?

Gast légmotorjavító készletek segítenek a légmotorok helyben történő javításában. ThesA javítókészletek motortömítéseket tartalmaznak, vanes, csapágyak, szűrők és motorkarbantartási kézikönyvek.

Milyen felhasználási területei vannak Gast nyolc lapátos légmotor?

Nyolcas lapát Gast légmotort olyan alkalmazásokban használják, amelyek minimális működési sebességet igényelnek, általában hüvelykes alkalmazásokhoz.

Milyen gyakran szervizelje a felhasználó a légszűrőt Gast forgólapátos motorok?

Javasoljuk, hogy a szűrőket megtisztítsa, bespec500 üzemóra után meg kell javítani és/vagy ki kell cserélni.

Milyen típusú öblítő oldószer alkalmas a tisztításra Gast Termékek?

Gast Az AH255D öblítő oldószer alkalmas a tisztításra Gast Termékek. A felhasználónak kerülnie kell minden olyan oldószert, amely gyúlékony, elektromosan vezetőképes vagy kőolaj alapú komponenseket tartalmaz a tisztításhoz.