GAST Membrános kompresszor / vákuumszivattyú

A GAST membránkompresszor/vákuumszivattyúk olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek folyamatos teljesítményt és mérsékelt nyomású ellátást igényelnek, például gázpalackok feltöltéséhez és étolajok hidrogénezéséhez. Megfordítható, 1/8 és 1/4 hüvelykes bemeneti és kimeneti csatlakozókkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Szűrő

GAST -

Membrán kompresszorok / vákuumszivattyúk

A gasztromembrán kompresszorok / vákuumszivattyúk nyomás alatt lévő levegőt szállítanak zajérzékeny alkalmazásokban, például orvosi laboratóriumokban, kórházakban és személygépkocsikban. Ezek a tartós és strapabíró vákuumszivattyúk olajmentes tartós kenéssel rendelkeznek, hogy a szennyeződésmentes levegőt kiürítsék, és zökkenőmentes és csendes működést biztosítsanak. Ezek a Gast kompresszorok 1/4 hüvelykes NPT vagy 3/4 hüvelykes tömlőborda -bemenetekkel és -kimenetekkel rendelkeznek a sűrített levegő ellátására. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megszakítsák az áramkört és megakadályozzák a vákuumszivattyú / légkompresszorok égését. A kiválasztott modellek vákuum- és nyomásmérőkkel és szabályozókkal, hordozható fogantyúval és hordozható fogantyúval, valamint kompresszorok kissé a talajszint felett történő felemeléséhez vannak integrálva. Válasszon az 1/8 és 1/3 LE motorváltozatú légkompresszorok széles választékából.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "tömlőszár3/8 "tömlőszár8"115€1,674.49
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€915.81
GAST -

Kompresszor szivattyúk

StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "tömlőszár1/4 "tömlőszár1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?