GAST Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

A Gast 1/4 és 3/8 NPT légkompresszorok / vákuumszivattyúk alkalmasak földgázvezetékekhez. Hővédett, árnyékolt pólusú motorral rendelkeznek a túlmelegedés okozta balesetek megelőzésére, valamint alumínium hengerekkel és fejekkel a gyors hőátadás érdekében. Ezek a szivattyúk szendvicsszelepekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az idegen részecskék lerakódását a szelepülékeken.

Szűrő

A gáz vákuumszivattyúk légnyomást vagy vákuumot állítanak elő dugattyús dugattyú segítségével. Folyamatosan üzemelnek olaj nélkül, és olyan ipari alkalmazásokban alkalmazzák őket, mint a levegőztetés, az italadagolás és a csomagolás.
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A86R142-P001B-N270X€1,183.80
ajánlatkérés
A86R123-101-N170X€1,046.86
ajánlatkérés
GAST -

Ringató dugattyús légkompresszorok, 1/4 hüvelykes NPT bemenet

A gázlengődugattyús légkompresszorok / vákuumszivattyúk nyomás alatti levegőt szállítanak, miközben csillapítják a légáramlás által keltett hangot az ipari gépekben, az autóiparban és a gyártási alkalmazásokban. Ezek a Gast vákuumszivattyúk alumínium hengerekkel és rozsdamentes acél szelepekkel rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Lengődugattyús kialakításuk egyenletes áramlást biztosít az élettartam alatt, olajmentes tartós kenés pedig egyenletes és csendes működést biztosít. Ezek a Gast kompresszorok 50 / 60 Hz-es kettős feszültségű motorokkal rendelkeznek, amelyek különböző árambemenetekkel használhatók. Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megszakítsák az áramkört és megakadályozzák a vákuumszivattyú / légkompresszorok égését. Válasszon a légkompresszorok széles kínálatából, amelyek 30, 100 és 125 psi nyomásértékkel kaphatók.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
GAST -

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

StílusModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisFeszültségBemeneti méretmotor típusaKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTOsztott fázis1 / 4 "NPT€1,113.23
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,822.99
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondenzátor indítás1 / 4 "NPT€1,951.54
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,976.95
GAST -

Dugattyús légkompresszorok

A gázdugattyús légkompresszorok térfogat-kiszorítású kompresszorok, amelyek főtengely-hajtású dugattyút és hengert alkalmaznak a levegő összenyomására. Ezek a vákuumszivattyúk alumínium hengerekkel és fejekkel rendelkeznek, hővédett, árnyékolt pólusú motorokkal, kiváló nyomatékú indító tekercsekkel. Válasszon a dugattyús légkompresszorok széles kínálatából, amelyek elektromos, árnyékolt pólusú, kondenzátoros indító és nyitott motoros kivitelben kaphatók.

StílusModellTeljes magasságDesignTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A2HAH-19C-M322A--------€2,242.43
B120R689-P101-N800NX--------€4,756.43
ajánlatkérés
C7LDE-46S-M750X--------€6,402.54
D1LAA-32-M100X--------€2,186.80
E3LBA-32-M300AX--------€2,445.71
F4HCC-10-M450X--------€2,025.29
G5LCA-22-M550NGX--------€2,853.94
H5LCA-46S-M550GX--------€3,029.33
I5LCA-10-M550NGX--------€2,156.01
JLOA-101-HB--------€1,091.77
K3HBB-19-M322A--------€2,545.80
LLOA-101-JR--------€940.15
M1LAA-46S-M100GX--------€2,018.63
A2HAH-10-M200X--------€1,280.16
K3HBB-19-M323A--------€2,781.57
G4LCB-21-M450X--------€2,751.01
N5HCD-10-M550NGX--------€2,750.93
O6HCA-10-M616NEX--------€2,935.74
P1HAB-10-M100X--------€1,304.47
Q8HDM-10-M853--------€4,874.54
R7LDE-16-M750X--------€5,214.10
F5HCD-10-M553--------€2,751.60
F3HBB-10-M300AX--------€1,890.11
O5HCE-10-M551X--------€3,021.93
S7HDD-10-M750X--------€4,163.71
GAST -

Kompresszor, 0.25 LE, 1 fázis, 115 V AC, 50 psi maximális folyamatos nyomás, 2.1 cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,763.01

Jellemzők

  • A gázvákuumszivattyúk hővédett, árnyékolt pólusú motorral rendelkeznek a túlmelegedés okozta balesetek megelőzésére, valamint alumínium hengerekkel és fejekkel a gyors hőátadás érdekében.
  • Ezek a szivattyúk szendvicsszelepekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák az idegen részecskék lerakódását a szelepülékeken.
  • Főtengely-hajtású hengert és dugattyút használnak a levegő összenyomására nagy nyomáson, és akár 2 LE nyomatékot is biztosítanak.
  • Ezek a szivattyúk pozitív elmozdulást alkalmaznak, amelyben a dugattyúk kis, homályos löketekben működnek, hogy növeljék vagy csökkentsék a levegőt tartalmazó teret, és a levegő egy egyirányú szelepen keresztül mozogjon.
  • Vendég lengődugattyús légkompresszorok A lengődugattyús kialakítás egyenletes áramlást biztosít az élettartam alatt, az olajmentes tartós kenés pedig egyenletes és csendes működést biztosít.

Működési mechanizmus

  • Az ilyen típusú szivattyúk vákuumot és kompressziót hoznak létre a hengerhez tömített dugattyú mozgása révén.
  • A dugattyú összekötő rúddal van a főtengelyhez rögzítve.
  • Ahogy a főtengely forog, a dugattyú előre-hátra tolódik a hengeren belül.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE jóváhagyva

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a különböző típusú vákuumszivattyúk?

Sokféle vákuumszivattyú létezik, például forgólapátos, membrános, folyadékgyűrűs, görgős és turbomolekuláris vákuumszivattyúk.

Mi az a dugattyús légkompresszor?

A dugattyús légkompresszorok (más néven dugattyús légkompresszorok) olyan térfogat-kiszorítású kompresszorok, amelyek főtengely-hajtású dugattyúval és hengerrel sűrítik a levegőt. Az egymást követő levegőmennyiségek zárt térben vannak bezárva.

Mi a különbség a dugattyús és a rotációs kompresszor között?

A dugattyús légkompresszor olajhűtéses, ami a sűrített levegő kiürítésekor az olajmaradványok kiürítését eredményezi. Míg a rotációs légkompresszorokat általában két, egymásba illeszkedő spirális rotorral szerelik fel, amelyek között egy kis hézag van, és a ház belsejében olajfürdőbe áztatják.

Miből épülnek fel a kompresszor dugattyúi?

A dugattyús kompresszorok általában e két anyag egyikéből – öntöttvasból vagy alumíniumból – készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?