GAST Elektromos Hot Dog tartályra szerelt légkompresszorok, 1 fokozat


Szűrő
erősítők: 14.0/7.0 , Vezérlés: Automatikus indítás / leállítás , Befejez: Szürke festék , Motor típusa: Nyissa ki a Cseppálló , szakaszok száma: 1 , Teljes hossz: 18 " , fázis: 1 , Tartály mérete: 2 gal.
StílusModellHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
1LAA-251T-M100X
1/650 psi17 "8"115€1,740.55
B
5HCD-101T-M550NGX
3/4100 psi22 "13 "115/230€2,625.17

Elektromos Hot Dog tartályra szerelt légkompresszorok, 1 fokozat

Tartályos tartályos gázkompresszorok sűrített levegőt szállítanak olyan alkalmazásokban, mint az orvosi laboratóriumok, kórházak, élelmiszer-feldolgozó ipar és autók. Ezek a strapabíró és robusztus egységek olajmentes állandó kenéssel rendelkeznek a szennyeződésmentes levegő kiürítésére, a hot dog tartályok pedig tompítják a dugattyús kompresszorból érkező levegő impulzusokat az egyenletes légáramlás érdekében. Automatikus indító/leállító nyomáskapcsolóval vannak beépítve a kompresszor 30/70/80 psi nyomáson történő indításához és 50/100 psi-es leállításához, valamint kézi leeresztővel, nyomásbiztonsági szeleppel, nyomásmérővel és gömbszeleppel a szabályozás, a biztonság és a tartósság érdekében a kompresszor egységek közül. Válasszon az 1/8, 1/6 és 3/4 LE motorokkal rendelkező légkompresszorok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?