GAST 1 fokozatú, tartályra szerelt, olajmentes, vízszintes elektromos kompresszor


Szűrő
Ellenőrzés: Automatikus indítás / leállítás , Burkolat: Nem , Befejez: Szürke festék , Hz: 60 , Motor típusa: Nyissa ki a Cseppálló , szakaszok száma: 1 , fázis: 1
StílusModellFeszültségerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3HBB-69T-M300AX
1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
B
2LAF-246T-M200EX
115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
C
5HCD-100TA-M550NGX
115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
D
7HDD-70TA-M750X
23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

1 fokozatú, tartályra szerelt, olajmentes, vízszintes elektromos kompresszor

A Gast egyfokozatú elektromos légkompresszorai alkalmasak pneumatikus szerszámokhoz, például légszegezőkhöz és racsnis kulcsokhoz, valamint szórással festéshez, gránitozáshoz és tisztításhoz. Ezek a tartályra szerelhető gázlevegő-kompresszorok ASME kódolású hengerből (vagy tartályból), kézi leeresztővel, terepen állítható nyomáskapcsolóból, elektromos, nyitott cseppálló motorból, nyomásbiztonsági szelepből, nyomásmérőből és elzárószelepből állnak. és egy visszacsapó szelep. Maximum 100 psi nyomású levegőt tudnak kibocsátani, és 115 és 230 voltos tápfeszültségről is működnek. Ezek a gázkompresszorok 2, 12, 20 vagy 30 gallon kapacitású hengerrel kaphatók, és különböző LE-értékekkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?