GAST Air Motorok

A gázlevegős motorok ideálisak különféle kézi szerszámokhoz, mint például csiszolók, fúrók, köszörűk és anyacsavarok. 3000 ford./perc üresjárati fordulatszámot kínálnak, és 3/8 és 1 hüvelyk közötti tengelyátmérővel kaphatók.

Szűrő

A gázlevegős motorok ideálisak kézi szerszámokhoz, például csiszolókhoz, fúrókhoz, köszörűkhöz és anyacsavarokhoz. A forgólapátos léghajtóműves motorok soros teljesítményt biztosítanak a korlátozott területet igénylő szivattyúk vagy keverők számára...Tovább
GAST -

Air Motorok

StílusModellMax. SebességMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A1 AM-NCC-12--€432.08
B1UP-NRV-10--€601.60
A2:43-NCC-XNUMXA--€723.25
A2:7-NCW-XNUMXA--€473.50
C4:22-NRV-XNUMXB--€615.86
A1 AM-NRV-63A--€550.59
A4:120-ARV-XNUMX--€909.93
A4 AM-FRV-63A--€726.68
A4:75-RV-XNUMX--€1,226.38
ANL32-NCW-6--€1,317.78
D2:1-FCC-XNUMX--€502.80
A6 AM-NRV-29A--€1,184.77
E6 AM-FRV-23A--€1,097.38
A6 AM-NRV-7A--€989.39
A8 AM-NRV-28A--€1,336.06
F6 AM-NRV-22A--€1,177.34
G1AM-NRV-56-GR11--€1,191.11
H1UP-NRV-11-GR11--€1,301.18
I2 AM-NCC-16--€462.54
J1UP-NRV-3A--€458.73
K1AM-NRV-60-GR11--€1,274.99
A8:5-NRV-XNUMXB--€1,390.55
L4 AM-RV-75-GR20--€2,503.03
M8 AM-FRV-30A--€1,551.12
A4:70-20C-CBXNUMX--€3,144.96
GAST -

Forgóváltós léghajtóművek, öntöttvas ház

A gázos forgólapátos léghajtóműves motorok soros tápellátást biztosítanak olyan berendezéseknek, mint a szivattyúk vagy keverők, amelyek korlátozott területen történő telepítést igényelnek. Ezek a levegőmotorok pneumatikusan működnek, és ezért nem bocsátanak ki elektromos szikrát veszélyes helyeken vagy szélsőséges hőmérsékleten történő működéshez. Öntöttvas házuk acél kimenőtengellyel rendelkezik a szilárdság érdekében, és lábra / homlokra szerelhető a stabilitás érdekében. Ezek a légmotorok 15:1 vagy 10:1 sebességváltóval rendelkeznek a nagyobb nyomaték érdekében, és ellenállnak a sérüléseknek, ha hosszú ideig leállnak vagy túl vannak terhelve. Válasszon a hajtóműves motorok széles választékából, amelyek 0.33 és 1.5 lóerős teljesítménnyel kaphatók.

StílusModellFelszerelésCFMÁttételPort méretTengely Dia.A tengely hosszaSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A1UP-GR11 sorozatArc1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€847.23
B4 AM-RV-127-GR20Láb5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,777.43
StílusModellCFMHPHosszMax. LégáramlásTeljes hosszPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€524.02
A4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€545.84
A6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€889.46
GAST -

Öntöttvas rotációs lapátos légmotor

StílusModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A6 AM-NRV-63C Arc1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
B6 AM-FRV-62Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.26
C8 AM-FRV-75Láb1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
D1UP-NRV-15Kerékagy274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.94
E4 AM-NRV-92Kerékagy753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.34
F2 AM-NCC-96Kerékagy505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora légvezeték javasolt Gastlevegős motorokhoz?

Javasoljuk, hogy a légvezeték mérete egy mérettel nagyobb legyen, vagy akkora legyen, mint a port.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a légszűrőt Gast forgólapátos motorok esetén?

Javasoljuk, hogy a szűrőket 500 üzemóra után tisztítsa meg, ellenőrizze és/vagy cserélje ki.

A gázlevegős motorok bármilyen pozícióban felszerelhetők?

C-felületre, lábra vagy agyra szerelhető kialakítást kínálnak, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazás követelményeitől függően ezekbe a pozíciókba telepítse a nagyobb stabilitás érdekében.

Milyen olajat használjunk a gázlevegős motorok kenéséhez?

Gázlevegős motorok kenésére egy 10 tömegű tisztítószeres olaj alkalmas. Azonban egy 10w30-as mosószer olaj is használható helyettesítőként.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?