GAST Alumínium és öntöttvas forgólapátos légmotor


Szűrő
Befejezés: Kék , Magasság: 6.5 " , Ház anyaga: Öntöttvas és alumínium , Kulcsnyílás: 0.19 " , Anyaga: Alumínium és öntöttvas , Max. FORDULAT: 3000 , Beépítési: Karima , terhelés nélküli fordulatszám: 3000 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Teljes magasság: 6.5 " , Teljes szélesség: 6.5 " , Forgatás: FORDULAT , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2.06 " , Hőmérséklet: 0 - 250 , Típus: Rotary Vane , Szélesség: 6.5 "
StílusModellCFMHPHosszMax. LégáramlásTeljes hosszPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
2 AM-NRV-251
300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€524.02
A
4 AM-NRV-251
721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€545.84
A
6 AM-NRV-251
1304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€889.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?