GAST Helyhez kötött elektromos kompresszorok

A gáztartályra szerelt kompresszorokat felfújó berendezések, permetező berendezések és pneumatikus szerszámok táplálására használják. Olajmentes működésük biztosítja, hogy a kifújt levegő mentes legyen a szennyeződésektől. Ezek a kompresszorok 32 és 104 °F közötti hőmérsékletnek ellenállnak, és bármilyen síkban felszerelhetők.

Szűrő

GAST -

1 fokozatú, tartályra szerelt, olajmentes, vízszintes elektromos kompresszor

A Gast egyfokozatú elektromos légkompresszorai alkalmasak pneumatikus szerszámokhoz, például légszegezőkhöz és racsnis kulcsokhoz, valamint szórással festéshez, gránitozáshoz és tisztításhoz. Ezek a tartályra szerelhető gázlevegő-kompresszorok ASME kódolású hengerből (vagy tartályból), kézi leeresztővel, terepen állítható nyomáskapcsolóból, elektromos, nyitott cseppálló motorból, nyomásbiztonsági szelepből, nyomásmérőből és elzárószelepből állnak. és egy visszacsapó szelep. Maximum 100 psi nyomású levegőt tudnak kibocsátani, és 115 és 230 voltos tápfeszültségről is működnek. Ezek a gázkompresszorok 2, 12, 20 vagy 30 gallon kapacitású hengerrel kaphatók, és különböző LE-értékekkel kaphatók.

StílusModellFeszültségerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr (ÁFA nélkül)
A2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
B3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
C5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
D7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19
GAST -

Elektromos Hot Dog tartályra szerelt légkompresszorok, 1 fokozat

Tartályos tartályos gázkompresszorok sűrített levegőt szállítanak olyan alkalmazásokban, mint az orvosi laboratóriumok, kórházak, élelmiszer-feldolgozó ipar és autók. Ezek a strapabíró és robusztus egységek olajmentes állandó kenéssel rendelkeznek a szennyeződésmentes levegő kiürítésére, a hot dog tartályok pedig tompítják a dugattyús kompresszorból érkező levegő impulzusokat az egyenletes légáramlás érdekében. Automatikus indító/leállító nyomáskapcsolóval vannak beépítve a kompresszor 30/70/80 psi nyomáson történő indításához és 50/100 psi-es leállításához, valamint kézi leeresztővel, nyomásbiztonsági szeleppel, nyomásmérővel és gömbszeleppel a szabályozás, a biztonság és a tartósság érdekében a kompresszor egységek közül. Válasszon az 1/8, 1/6 és 3/4 LE motorokkal rendelkező légkompresszorok széles választékából.

StílusModellHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,740.55
B5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,625.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?