Pneumatikus rendszer alkatrészei

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Légerősítő készlet 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm
Cikkszám: AA6ZWE
Modell: 6234
€3,632.23 /Mértékegység
Kosárba
Air Cylinder 4-1/2 Inch Stroke 11-1/4 Inch Length
Cikkszám: AE6JZL
Modell: 5 TEA3
€515.28 /Mértékegység
Kosárba
Léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket
Cikkszám: AE7LZE
Modell: 5 ZED3
€66.29 /Mértékegység
Kosárba
Léghenger kettős működésű 22.1875 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AE6WRW
Modell: 5VNK6
€709.49 /Mértékegység
Kosárba
Check Valve, 3/4 Inch FNPT, 3/4 Inch MNPT, 500 psi Max. Pressure
Cikkszám: CE7YZU
Modell: CTB3434
€32.52 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Póthenger
TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Póthenger

Cikkszám: CD9HLY
Modell: 45503
€717.62 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rotary Actuator, 180 Deg Rotation Angle, Rr-46 Model Size, 14 In-Lb Torque
Cikkszám: CP3MRD
Modell: RR-46-180
€6,855.14 /Mértékegység
Kosárba
Kerek léghenger 3/4 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket
Cikkszám: AJ2EBX
Modell: 0.75DSR01.00
€47.04 /Mértékegység
Kosárba
Kerek léghenger 3/4 hüvelyk furat 1 hüvelykes löket
Cikkszám: AJ2EDE
Modell: 0.75PSR01.00
€55.14 /Mértékegység
Kosárba
Menetes megfogó poliuretán betéttel, M6, 7 mm-es csap Dp, 10 mm-es betét átmérő, 17 mm külső
Cikkszám: CR7AKE
Modell: K0285.617X024
€218.02 /Mértékegység
Kosárba
Vákuum pad
SMC VALVES

Vákuum pad

Cikkszám: AN7XFP
Modell: ZP3-T035UN-A3
€14.08 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Vákuum párna fújtató 16mm
Cikkszám: AC4TGU
Modell: ZP16BS
€11.47 /Mértékegység
Kosárba
12...301302

Pneumatikus rendszer alkatrészei

A pneumatikus rendszerelemek sűrített levegőt használnak az olyan alkalmazások kezeléséhez, mint a szállítás, szárítás és hűtés. Raptor Supplies a CDI Control Devices, a Honeywell és a Dixon pneumatikus alkatrészek hivatalos forgalmazója. A katalógus tartalmaz légerősítőket (a levegőkibocsátás növelésére a hatékonyság növelése érdekében), léghengereket (dugattyúval, hogy maximális erőt adjon ki tárgyak mozgatása közben) és légkéseket (amelyek az alkatrészek tisztítását, szárítását, mozgatását vagy hűtését segítik). Továbbá kínálunk nyomásfokozó szabályozókat is a levegőellátó vezetékek nyomásának beállítására, valamint hengerhelyzet-érzékelőket a henger működésének megerősítésére és a dugattyúciklusok számlálására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?