GAST Öntöttvas rotációs lapátos légmotor


A gázöntöttvas forgólapátos levegőmotorok ideálisak az elektromos robbanásbiztos motorok helyettesítésére kis teljesítményű alkalmazásokban. Meghajtásuk nagynyomású sűrített levegővel történik, így a tengelyek az óramutató járásával ellentétes irányban és ellentétes irányban forognak. Ezeket a forgólapátos levegőmotorokat olyan légtelenítésekben használják, ahol pneumatikus erőre van szükség....Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: Szürke metál , Ház anyaga: Öntöttvas , Anyaga: Öntöttvas , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Hőmérséklet: 250 , Típus: Rotary Vane
StílusModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
6 AM-NRV-63
C Arc1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
B
8 AM-FRV-75
Láb1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
C
6 AM-FRV-62
Láb1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.26
D
2 AM-NCC-96
Kerékagy505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
E
1UP-NRV-15
Kerékagy274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.94
F
4 AM-NRV-92
Kerékagy753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.34

Működési mechanizmus

  • A forgólapátos levegőmotorok sűrített levegőt használnak a forgó mozgás létrehozására. Házzal, résekkel, lapátokkal vagy lapátokkal ellátott forgó résszel, levegőbemenettel és kipufogóval rendelkeznek.
  • Amikor a sűrített levegő belép a motorba a bemeneten keresztül, az nekinyomódik a lapátoknak, így azok kifelé mozdulnak, és hozzáérnek a motorház belsejéhez.
  • Ez az érintkezés nyomóerőt hoz létre, amely a forgó részt körkörös mozdulattal forog.

Jellemzők

  • Öntöttvas konstrukciójuk a jobb hőelvezetés és a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ezek a gázlapátos levegőmotorok 0 és 250 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Kisülési hangtompítóval vannak felszerelve a túlzott zaj csökkentésére.
  • Ezeket a forgólapátos levegőmotorokat nagynyomású sűrített levegő hajtja, hogy a tengelyeket az óramutató járásával ellentétes irányban forgatják.
  • 2000, 2500, 3000 és 6000 RPM-es fordulatszámmal kaphatók.
  • Ezek az egységek akár 175 cfm áramlási sebességet is kínálnak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú be- és kimeneti nyílások vannak ezekben a forgólapátos levegőmotorokban?

  • NPT

Hogyan karbantarthatom ezeket a Gast öntöttvas forgólapátos levegőmotorokat?

  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a motor levegő bemeneti és kipufogónyílásait.
  • Tartsa szemmel a kenési szinteket, és ügyeljen a megfelelő karbantartásra.
  • Ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki az elhasználódott vagy sérült lapátokat.
  • Tartsa tisztán a motort és a körülötte lévő területet szennyeződésektől és tárgyaktól mentesen.
  • Ne helyezzen túl nagy terhelést a motorra a névleges teljesítményén túl.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e légszivárgás a rendszerben, és a lehető leghamarabb javítsa ki azokat.

Milyen felszerelési lehetőségek vannak ezekhez a Gast air motorokhoz?

A gázöntöttvas forgólapátos levegőmotorok lábra, C-felületre és agyra szerelési lehetőségeket kínálnak, lehetővé téve a könnyű integrálást a meglévő rendszerekbe vagy berendezésekbe.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?