Az Enerpac RCH206 általános célú hidraulikus henger nagy terhek emelésére és süllyesztésére szolgál, valamint minimális erőfeszítéssel húzó- és tolóerőt biztosít hidraulikus szivattyú segítségével. Ez az egyszeres működésű, üreges dugattyús hidraulikus munkahenger egyirányú löketet/erőt biztosít a tengeri, tengeri, mérnöki, repülési, mezőgazdasági, olaj- és gázipari, bányászati, élelmiszeripari és termelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCH206 üreges dugattyús henger húzó- és tolóerőt is lehetővé tesz kettős alkalmazás esetén.
- Acél teste zománcozott bevonattal és nikkelezett, lebegő középső csővel rendelkezik a korrózióállóság, a tartósság és a megnövelt termékélettartam érdekében.
- Ez az Enerpac RCH-206 üreges dugattyús henger egyszeres működésű rugóvisszatérítéssel rendelkezik a nagyobb visszahúzási sebesség érdekében.
- Gallérmenetekkel van felszerelve a könnyű rögzítés és a terhek rögzítése érdekében.
- Ez az Enerpac RCH-206 üreges dugattyús henger egy gyorscsatlakozós CR-400 csatlakozóaljzattal rendelkezik az egyszerű csatlakoztatás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC Üreges nyereg: Ezeket a menetes üreges nyergeket ehhez az Enerpac RCH-206 hengerhez használják.
- Enerpac CR400 hidraulikus csatlakozó: ezek a nagy átfolyású csatlakozók a hidraulikus hengerekhez csatlakoznak a hidraulikus vezetékekhez való csatlakozáshoz.
- ENERPAC HC9206C tömlő: Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön együtt az Enerpac alacsony hidraulikus hengerrel. 6 láb hosszúsággal és 0.25 hüvelykes belső átmérővel, amely biztosítja a szükséges hidraulikafolyadék-átviteli képességeket a henger hatékony működéséhez különféle alkalmazásokban.
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Hidraulikus hengerrel való használatra tervezték, és lehetővé teszi a nyomásmérők egyszerű csatlakoztatását, lehetővé téve a hidraulikus nyomás pontos ellenőrzését működés közben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyszeres és kettős működésű hidraulikus hengerek között?
A. Egy egyszeres működésű hidraulikus henger csak a dugattyú egyik oldalán fejti ki az erőt. A dugattyú általában a szivattyú hidraulikus nyomására kinyúlik, majd a terhelés vagy a beépített rugó segítségével visszahúzódik. A kettős működésű hidraulikus henger viszont két nyílást tartalmaz, amelyek kétirányú erőt fejtenek ki a dugattyú ki- és visszahúzásához.
K. Hogyan lehet levegőt engedni az Enerpac hidraulikus hengerekből?
A.
- Rögzítse a hengert és a szivattyút a megfelelő tömlőszerelettel, miközben gondoskodik a biztonságos csatlakozásokról.
- Helyezze a szivattyút a hengernél magasabb szintre, ha lehetséges.
- Légtelenítse a szivattyú tartályát, és kis nyomással vagy nyomás nélkül tolja előre és vissza a hengert.
- Ha a dugattyú zavartalanul működik, a levegő kiáramlott a rendszerből. Ha a henger rángatózóan, szivacsos vagy lüktető módon húzódik vissza, akkor folytassa a szivattyú és a henger szárának ciklusát, amíg a működés sima nem lesz.
K. Mekkora ennek az Enerpac RCH-206 hidraulikus hengernek a maximális teherbírása?
V. Ez a hidraulikus munkahenger maximum 23.6 tonnás terhelést képes felemelni.
K. Milyen karbantartást igényel az Enerpac RCH206 hidraulikus henger?
V. Az Enerpac RCH-206 henger rendszeres ellenőrzése és karbantartása fontos az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében. Ez magában foglalhatja a szivárgás-ellenőrzést, a tömítések ellenőrzését, a mozgó alkatrészek tisztítását és kenését, valamint a felhasználói kézikönyvben meghatározott ajánlott karbantartási időközök betartását.
K. Használható az Enerpac RCH206 hidraulikus munkahenger függőleges és vízszintes helyzetben is?
V. Igen, a márka RCH-206 hengere függőleges és vízszintes helyzetben is használható. Kialakítása lehetővé teszi a különböző pozíciókban történő működést, rugalmasságot biztosítva a különböző alkalmazási forgatókönyvekben.