Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RCH120 egyműködésű hidraulikus munkahenger, acél ház, 12 tonna, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 egyműködésű hidraulikus munkahenger, acél ház, 12 tonna, 10000 PSI

Raktáron
Tétel: AC2XLJ Modell: RCH120Kereszthivatkozás: 2NWJ2
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
€1,650.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2"
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.35 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16 "-18 UNC
Base to Advance Port0.38 "
Kapacitás12 tonna.
Közép lyuk Dia.0.77 "
Összeomlott magasság2.19 "
Nyakörv szál hossza1.19 "
Nyakörv szálméret2 3/4 "-16
couplersAR630 csatlakozó
Hengerfurat2.13 "
Henger hatékony terület előrelépés2.76 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság2.5 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése13.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés0.86 cu. ban ben.
Dia kívül.2.75 "
Dugattyú Dia.1.38 "
Dugattyú belső menetméret3/4"-16 UN
Dugattyú menet hossza0.63 "
Dugattyú típusaÜreges
ütés0.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RCH120 üreges dugattyús hidraulikus munkahengert építőipari, gyártási és karbantartási alkalmazásokban használják nehéz terhek emelésére, tárgyak húzására vagy tolására, valamint szabályozott erő létrehozására.

Jellemzők:

  • Ez az egység továbbá gallérmenetekkel rendelkezik, amelyek gyors és egyszerű rögzítést tesznek lehetővé, egyszerűsítve a telepítést és a használatot.
  • Egyszeres működésű rugóvisszatérítési mechanizmust kínál a hatékony és megbízható teljesítmény érdekében.
  • Ez az egység üreges dugattyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi húzó- és tolóerő létrehozását a sokoldalúság növelése érdekében a különböző alkalmazásokban.
  • Sült zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozottan ellenáll a korróziónak, és biztosítja a hosszú élettartamot még kihívásokkal teli környezetben is.
  • Ez az egység AR630 csatlakozóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a hidraulikus henger kényelmes és biztonságos rögzítését, biztosítva a megbízható és hatékony működést.
  • Nikkelezett, lebegő középső csővel rendelkezik, amelyet a 20 tonnát meghaladó tömegű modelleken valósítottak meg, ami növeli a henger élettartamát azáltal, hogy megnöveli a tartósságot és védelmet nyújt a kopás és elhasználódás ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az egyszeres működésű henger és a kettős működésű henger között?

V. Az egyszeres működésű hengernek egy hidraulikacsatlakozója van, és külső erőre van szüksége ahhoz, hogy visszamozduljon, míg a kettős működésű hengernek két hidraulikus csatlakozója van, és mindkét irányba tud mozogni nyomás alatti folyadékkal.

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni ennek az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus hengernek a kiválasztásakor?

A.

  • Teherbírás
  • Maximális üzemi nyomás
  • Lökethossz
  • Szerelési lehetőségek

K. Hogyan kell karbantartani ezt az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus hengert?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy kopás.
  • Tisztítsa meg a hengert egy tiszta ruhával.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerfuratAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatékony terület előrelépésMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RCH-123 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyportos | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.8.29 cu. ban ben.2.75 "-€2,379.95
ENERPAC RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 3 hüvelykes lökethossz | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 négyzetméter.103.1 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.8.38 "4"-16 UN€13,430.33
ENERPAC RCH-206 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus henger, 23.6 tonna | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 négyzetméter.23.6 rövid tonna.28.67 cu. ban ben.3.88 "1 9/16"-16 UN€4,069.82
ENERPAC RCH-306 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, 6.13 hüvelykes löket | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 négyzetméter.36.1 rövid tonna.44.23 cu. ban ben.4.5 "11 3/16"-16 UN€5,016.81
ENERPAC RCH-603 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyműködésű, acél | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 négyzetméter.63.6 rövid tonna.38.2 cu. ban ben.6.25 "2 3/4"-16 UN€5,880.62
ENERPAC RCH-606 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 négyzetméter.63.6 rövid tonna.76.41 cu. ban ben.6.25 "2 3/4"-16 UN€8,397.25
ENERPAC RCH-121 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, 13.8 tonna | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.4.49 cu. ban ben.2.75 "-€1,878.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RCH120 egyműködésű hidraulikus munkahenger, acél ház, 12 tonna, 10000 PSI
€1,650.69 /Mértékegység