Fémformázó gépek

Szűrő

FERVI -

Tekercsformázó gépek

StílusModellMax. Munka vastagságaRoll hosszaHenger Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A0235--30 mm€303.66
ajánlatkérés
B07760.8 mm1000 mm50 mm€1,461.60
ajánlatkérés
C0776/6100.8 mm610 mm38 mm€637.56
ajánlatkérés
DC022 / 1002 mm1000 mm60 mm€3,200.40
ajánlatkérés
FERVI -

Hajlítógép

StílusModellMax. Teljes hosszNyírási vastagságÁr (ÁFA nélkül)
A07751000 mm1.2 mm€2,439.36
ajánlatkérés
BP008 / 1021020 mm2 mm€2,971.63
ajánlatkérés
DAYTON -

Zsugor / hordágy mérő

A Dayton zsugorítók/nyújtók fémformázó szerszámok, amelyeket fémlemezek zsugorítására vagy nyújtására használnak, hogy használható tárgyakat alakítsanak ki melegítés, hegesztés vagy vágás nélkül. Kiváló minőségű pofákkal rendelkeznek, amelyek összenyomják / széthúzzák a fémet és megváltoztatják a vastagságát, valamint az acél / öntött acél / öntöttvas szerkezet a megbízhatóság és a nagy szakítószilárdság érdekében. A lágyacél kapacitása ezekben a zsugorító-nyújtó szerszámokban 16/18 mérő. Egyes modellek állvánnyal vannak felszerelve.

StílusModellÉpítésTételÁr (ÁFA nélkül)
A45J331Öntött acélZsugor / hordágy állvánnyal€2,494.98
B45J328AcélZsugorító / hordágy€1,360.71
JET TOOLS -

Nyírás / fékezés / gördülés 20 nyomtáv

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A756031€2,329.22
B756041€4,160.66
DAYTON -

Kombinált nyírófék és gördülés

StílusModellÉpítésTételÁr (ÁFA nélkül)
A12G598Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€851.27
B12G599Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€5,930.28
C12G597ÖntöttvasFémformázó gép€6,119.89
D12G596ÖntöttvasFémformázó gép€999.60
E13W869ÖntöttvasKombinált nyírás€1,863.38
F13W873ÖntöttvasKombinált nyírás€2,820.89
OSG -

Shrink Chunks

StílusModellHole Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A9910002-CAT40€776.72
B8910005-HSK50€1,236.36
C99100461 / 2 "-€414.37
C99100371 / 4 "-€376.72
C99100571 / 4 "-€572.38
C99100311 / 8 "-€644.51
C99100343 / 16 "-€531.08
D89100513mm-€840.50
C89100344mm-€523.67
E89100886mm-€458.36
C891004612mm-€420.23
DAYTON -

Kompakt hajlító

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45J342AD6HHX€375.39
HECK INDUSTRIES -

Gyöngyhenger acél 2 hüvelyk 18 mérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WFBR6AF9NXZ€391.23
DAYTON -

Kézi gyöngyhajlító gép

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45J327AD6HHF€2,396.80
DAYTON -

Angol kerék 28 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45J341AD6HHW€2,345.71
MALCO -

Hordozható mini fék 48 hüvelyk 22-es nyomtáv

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MB48AAB9EJK€947.67
HECK INDUSTRIES -

Fém gyűrű henger acél 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WFRR3AF9NYJ€241.70
DAYTON -

Univerzális hajlító

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45J336AD6HHQ€884.22
DAYTON -

Fékpadló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13W877AA6GAJ€5,376.14
DAYTON -

Fémfék állvánnyal 36 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45J326AD6HHE€1,697.15
HECK INDUSTRIES -

Angol kerékacél 2 hüvelykes 16-os nyomtávú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WFEW-2AF9NYA€1,604.98
DAYTON -

Csőhenger

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45J333AD6HHM€1,422.55
DAYTON -

Fékpad 48-1 / 4 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13W876AA6GAH€2,224.72
HECK INDUSTRIES -

Zsugor / hordágy Acél 2 hüvelyk 18 mérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WFSS10AF9NYK€398.17
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Ferdegép, 1/4 hüvelyk széles vágás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CM-6-1.0CF2PLV€2,733.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?