Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RCH-123 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyportos | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 egyműködésű, üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyportos

Raktáron
Tétel: AC9UKF Modell: RCH-123Kereszthivatkozás: 3KD54
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
€2,352.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2"
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16 "-18 UNC
Base to Advance Port0.98 "
Kapacitás12 tonna.
Közép lyuk Dia.0.77 "
Összeomlott magasság7.25 "
Nyakörv szál hossza1.19 "
Nyakörv szálméret2 3/4 "-16
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.13 "
Henger hatékony terület előrelépés2.76 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság10.25 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése13.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés8.29 cu. ban ben.
Dia kívül.2.75 "
Dugattyú Dia.1.38 "
Dugattyú típusaÜreges
ütés3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RCH123 egyszeres működésű, üreges dugattyús hidraulikus henger alkalmas nehéz terhek emelésére, tárgyak tolására vagy húzására, valamint szabályozott erő biztosítására. Alkalmazást talál építési, karbantartási és gyártási feladatokban.

Jellemzők:

  • Üreges dugattyús kialakítással van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy toló- és húzóerőket is generáljon a sokoldalúság növelése érdekében a különböző alkalmazásokban.
  • Ezt az egységet egyszeres működésű rugóvisszatérítésű hengerrel tervezték a megbízható és hatékony teljesítmény érdekében különféle üzemi körülmények között.
  • Tartalmazza a gallér szálakat, amelyek megkönnyítik a rögzítést, és gyorsan leegyszerűsítik a telepítést és a használatot.
  • Ez a hidraulikus henger nikkelezett, lebegő középső csővel rendelkezik, amelyet a 20 tonnát meghaladó tömegű modelleken alkalmaztak, ami növeli a henger élettartamát azáltal, hogy megnöveli a tartósságot és védelmet nyújt a kopás és elhasználódás ellen.
  • Sült zománc bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, és biztosítja a hosszan tartó teljesítményt még kihívásokkal teli környezetben is.
  • Ez az egység CR400 csatolóval van felszerelve a funkcionalitás és a kompatibilitás fokozása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC GA45GC mérőadapter: A nyomás pontos mérésének és ellenőrzésének megkönnyítésére szolgál, nyomásmérőket hidraulikus rendszerekhez vagy alkatrészekhez csatlakoztatva.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus henger használatakor?

A.

  • Minden használat előtt ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy elhasználódott alkatrész.
  • Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget a potenciális veszélyek elleni védelem érdekében.
  • Ügyeljen a becsípődési pontokra, és működés közben tartsa távol a testrészeket a mozgó alkatrészektől.
  • Kerülje a henger névleges kapacitásának túllépését és ne alkalmazzon túlzott erőt.
  • Biztonságosan rögzítse és stabilizálja az emelendő vagy mozgatandó munkadarabot vagy terhet.

K. Mi a célja az egyszeres működésű rugóvisszatérítésnek egy üreges dugattyús hidraulikus hengerben?

A. Az egyszeres működésű rugóvisszatérítés lehetővé teszi, hogy a dugattyú visszahúzódjon eredeti helyzetébe, amikor a hidraulikus nyomást felengedik, így biztosítva a hatékony és megbízható működést.

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus hengert?

A.

  • Tisztítás előtt ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) a tisztítási folyamat során.
  • Tisztítsa meg a külső felületeket ruhával vagy enyhe tisztítószerrel.
  • Öblítse le a hengert tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradványokat.
  • A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy a henger teljesen kiszáradt.
  • Vigyen fel hidraulikahenger olajat vagy kenőanyagot a szabad részekre.
  • A henger élettartamának fenntartása érdekében szükség szerint cserélje ki a tömítéseket.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerfuratAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatékony terület előrelépésMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RCH120 egyműködésű hidraulikus munkahenger, acél ház, 12 tonna, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.0.86 cu. ban ben.2.75 "3/4"-16 UN€1,726.72
ENERPAC RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 3 hüvelykes lökethossz | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 négyzetméter.103.1 rövid tonna.61.88 cu. ban ben.8.38 "4"-16 UN€15,859.60
ENERPAC RCH-206 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus henger, 23.6 tonna | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 négyzetméter.23.6 rövid tonna.28.67 cu. ban ben.3.88 "1 9/16"-16 UN€4,107.08
ENERPAC RCH-306 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, 6.13 hüvelykes löket | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 négyzetméter.36.1 rövid tonna.44.23 cu. ban ben.4.5 "11 3/16"-16 UN€5,113.16
ENERPAC RCH-603 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyműködésű, acél | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 négyzetméter.63.6 rövid tonna.38.2 cu. ban ben.6.25 "2 3/4"-16 UN€6,355.10
ENERPAC RCH-606 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 négyzetméter.63.6 rövid tonna.76.41 cu. ban ben.6.25 "2 3/4"-16 UN€8,530.50
ENERPAC RCH-121 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, 13.8 tonna | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.4.49 cu. ban ben.2.75 "-€1,855.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RCH-123 egyműködésű, üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyportos
€2,352.42 /Mértékegység