Az Enerpac RCH-603 egyszeres működésű hidraulikus henger nagy terhek emelésére és tolóerő biztosítására szolgál, miközben hidraulikus szivattyú hajtja. Ez az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger rugóvisszatérítési rendszerrel rendelkezik egyirányú lökettel / erővel a meghosszabbított dugattyúk leengedéséhez/húzásához tengeri, tengeri, mérnöki, repülési, mezőgazdasági, olaj- és gázipari, bányászati, élelmiszeripari és termelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCH-603 üreges dugattyús hengernek van egy dugattyúja, amely kétirányú mozgással képes kezelni a húzó- és tolóerőket is.
- Ez a hidraulikus henger maximum 63.6 tonnás terhelést képes felemelni a 3 hüvelyk maximális lökethosszig.
- Ez a henger egyszeres működésű rugóvisszatérítéssel rendelkezik a nagyobb visszahúzási sebesség érdekében a terhelés csökkentése és a húzóerő alkalmazása során.
- Gallérmenetekkel van felszerelve a könnyű rögzítés vagy teherrögzítés érdekében.
- Ez a henger egy gyorscsatlakozós CR-400 csatlakozóaljzattal van felszerelve a hidraulika tömlőkhöz való egyszerű csatlakoztatás érdekében.
- Teste maximum 10000 psi hidraulikus nyomást képes elviselni.
Kompatibilis tartozékok:
- Enerpac CR400 hidraulikus csatlakozó: Ezek a nagy áramlású csatlakozók a hidraulikus hengerekhez csatlakoznak a hidraulika vezetékekhez való csatlakoztatáshoz.
- Enerpac HP5016 üreges nyereg: Ezek a menetes üreges nyeregek a sérült nyereg pótlására szolgálnak ebben az Enerpac RCH-603 hengerben.
- Tömlők: Az Enerpac kiváló minőségű hidraulika tömlőket kínál a hidraulikafolyadékok szállításához, miközben megőrzi a rendszer integritását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyszeres és kettős működésű hidraulikus hengerek között?
A. Egy egyszeres működésű hidraulikus henger csak a dugattyú egyik oldalán fejti ki az erőt. A dugattyú általában a szivattyú hidraulikus nyomására kinyúlik, majd a terhelés vagy a beépített rugó segítségével visszahúzódik. A kettős működésű hidraulikus henger viszont két nyílást tartalmaz, amelyek kétirányú erőt fejtenek ki a dugattyú ki- és visszahúzásához.
K. Mit jelent a kapacitás és a lökethossz ebben az Enerpac RCH-603 hidraulikus hengerben?
A. A henger kapacitása határozza meg a rendszer által kifejtett erő nagyságát, a henger lökete pedig a dugattyú által a terhelésre gyakorolt maximális erőkifejtési távolságot.
K. Hogyan lehet levegőt engedni az Enerpac hidraulikus hengerekből?
A.
- Rögzítse a hengert és a szivattyút a megfelelő tömlőszerelettel, miközben gondoskodik a biztonságos csatlakozásokról.
- Helyezze a szivattyút a hengernél magasabb szintre, ha lehetséges.
- Légtelenítse a szivattyú tartályát, és kis nyomással vagy nyomás nélkül tolja előre és vissza a hengert.
- Ha a dugattyú zavartalanul működik, a levegő kiáramlott a rendszerből. Ha a henger rángatózóan, szivacsos vagy lüktető módon húzódik vissza, akkor folytassa a szivattyú és a henger szárának ciklusát, amíg a működés sima nem lesz.
K. Miből készült ez az Enerpac RCH-603 hidraulikus henger?
V. Acél teste zománcozott bevonattal és nikkelezett, lebegő középső csővel rendelkezik a korrózióállóság, a tartósság és a megnövelt termékélettartam érdekében.