MILWAUKEE VALVE Öntöttvas gömbszelep, lapos felületű karima


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Motorháztető stílus: Csavarozott CI , Kapcsolat típus: Lapos perem , Fogantyú anyaga: Öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 450 fok F , Max. Víznyomás: 125 psi , A szár anyaga: Öntöttvas , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: Bronz
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
2981-M 2 "
8"2"10.187 "€1,970.37
A
2981 -M - 212
8.5 "2.5 "11-13 / 16 "€2,118.62
A
2981-M 3 "
9.5 "3"12.5 "€2,208.07
A
2981-M 4 "
11.5 "4"15-13 / 16 "€3,181.05
A
2981-M 5 "
13 "5"16.5 "€5,611.88
A
2981-M 6 "
14 "6"18.5 "€5,611.88
A
2981-M 8 "
19.5 "8"21.125 "€10,575.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?