Készletszedés és letehető szekerek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

3 polcos használati kosár ajakkal, 30 x 48 hüvelykes polc, piros, 30 x 53 x 36 hüvelykes méret
Cikkszám: CJ6TPG
Modell: F89176RDPY
€962.11 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hátlapi ház burkolat
Cikkszám: AE3DEU
Modell: MC-BP48
€261.96 /Mértékegység
Kosárba
Kosárfedél 48 x 24 x 63 fehér nylon cipzár
Cikkszám: AC7VTK
Modell: CZC-63-2448
€587.51 /Mértékegység
Kosárba
Lip Edge munkamagasságú teherautó
Cikkszám: AG7BFM
Modell: RNL-3060-6MR
€1,220.97 /Mértékegység
Kosárba
Egyoldali hozzáférésű, lécfalú fém teherautó, 3000 Lb teherbírás
Cikkszám: CR4YMP
Modell: HB472P600GP
€2,616.69 /Mértékegység
Kosárba
Normál platformos teherautó 1200 font
Cikkszám: AF4PNM
Modell: XP248-U5
€1,622.75 /Mértékegység
Kosárba
2400 lb-os normál emelőkosár 72 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AA6GUN
Modell: 13X478
€1,434.62 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Stock Cart With Polyurethane Caster, 2 Shelf, Size 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 Inch
Cikkszám: CF6LPN
Modell: RSC3-1830-2-3.6K-6PU-95
€793.83 /Mértékegység
Kosárba
Raktáros kosár, 2 polc, méret 30-1/4 x 66-1/4 x 39 hüvelyk
Cikkszám: CF6LNE
Modell: RSC-3060-2-2.4-ALU-FL-95
€1,030.05 /Mértékegység
Kosárba
U-csónakos platform teherautó 2000 Lb.
Cikkszám: AD9XAL
Modell: 4VMC9
€490.30 /Mértékegység
Kosárba
Wire Cart, Slanted Shelf, Enclosed, 24 x 36 x 69 inch Size
Cikkszám: CG9TBN
Modell: WRCSL5-63-2436EP
€1,086.83 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Huzal biztonsági egység, szár görgő, 18 x 36 x 69 hüvelykes méret, króm
Cikkszám: CG9HEP
Modell: M1836-69SEC
€2,041.71 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...136137

Készletszedés és letehető szekerek

A készletszedő és rontó kocsik zárt polcokkal és falakkal rendelkeznek a hátulján, elöl és / vagy oldalán, hogy megakadályozzák a tárgyak leesését a teherautóról. Raptor Supplies ezen kocsik és teherautók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Eagle Group, a Jamco, a Little Giant és a Metro. Ezeket az ömlesztett teherautókat tárgyak rendezésére vagy tárolására is használják, és kerekekkel vannak felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A komissiózó kocsik csúszásmentes lépcsős létrákkal vannak beépítve a magas polcokhoz való hozzáférés érdekében, és maximális teherbírásuk 1000 font. Kínálunk drótkocsikat is, amelyek lehetővé teszik a törmelék és por átjutását, ahelyett, hogy felhalmozódnának, és megkönnyítik a megfelelő levegőt. szellőzés. A raktárkocsik fix, állítható és összecsukható polcos változatban állnak rendelkezésre, maximális teherbírásuk 3600 font.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?