Az Enerpac RCH121 egyszeres működésű, üreges dugattyús hidraulikahenger ideális építőipari, gyártási és karbantartási alkalmazásokhoz. Olyan feladatoknál használják, amelyek nehéz terhek emelését, tárgyak tolását vagy húzását, valamint ellenőrzött erő biztosítását igénylik.
Jellemzők:
- Ez az egység üreges dugattyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi húzó- és tolóerő létrehozását a sokoldalúság növelése érdekében a különböző alkalmazásokban.
- Sült zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozottan ellenáll a korróziónak, és biztosítja a hosszú élettartamot még kihívásokkal teli környezetben is.
- Ez az egység emellett gallérmenetekkel is rendelkezik, amelyek gyors és egyszerű rögzítést tesznek lehetővé, leegyszerűsítve a telepítést.
- Nikkelezett, lebegő középső csővel rendelkezik, amelyet a 20 tonnát meghaladó tömegű modelleken valósítottak meg, ami növeli a henger élettartamát azáltal, hogy megnöveli a tartósságot és védelmet nyújt a kopás és elhasználódás ellen.
- Ez az egység AR630 csatlakozóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a hidraulikus henger kényelmes és biztonságos rögzítését, biztosítva a hatékony és megbízható működést.
- Egyszeres működésű rugós visszatérő hengerrel rendelkezik a hatékony és megbízható teljesítmény érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HC9206C tömlő: Ezt a tömlőt hidraulikus rendszerek és alkatrészek csatlakoztatására használják, lehetővé téve a nyomás alatti folyadékok átvitelét különféle ipari alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikahenger kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a szükséges teherbírás, az anyag és a konstrukció, az üzemi nyomás, a rögzítési lehetőségek és a lökethossz.
K. Hogyan működik az egyszeres működésű rugóvisszatérítés egy üreges dugattyús hidraulikus hengerben?
V. Az egyszeres működésű rugóvisszatérítési mechanizmus biztosítja, hogy a hidraulikus nyomás felengedésekor a dugattyú simán és gyorsan visszahúzódjon kiindulási helyzetébe, elősegítve a hatékony és megbízható működést.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus henger használatakor?
A.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget, kesztyűt és védőruházatot.
- Minden használat előtt ellenőrizze a hidraulikus hengert, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy kopás jele.
- A hidraulikus henger megfelelő felszereléséhez és használatához kövesse a gyártó utasításait.
- Biztonságosan rögzítse vagy stabilizálja a hengert, hogy megakadályozza az elmozdulást vagy felbillenést működés közben.
- Használja a hidraulikus hengert az előírt üzemi nyomás és kapacitás határain belül.
- Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a hidraulikus rendszert, beleértve a folyadékszint ellenőrzését és a megfelelő csatlakozások biztosítását.
- Ügyeljen a becsípődési pontokra, és tartsa távol a testrészeket a mozgó alkatrészektől.
- Tartson tiszta és rendezett munkaterületet, hogy minimálisra csökkentse az elbotlás és az esés kockázatát.
- Figyelje a hidraulikus rendszert a szokatlan zajok, rezgések vagy hőmérsékletváltozások szempontjából.