ENERPAC RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 3 hüvelykes lökethossz | AE2LZG 4YDY7

ENERPAC RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 3 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE2LZG Modell: RCH1003Kereszthivatkozás: 4YDY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,430.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör7"
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/8 "-11 UNC
Base to Advance Port1.5 "
Kapacitás100 tonna.
Közép lyuk Dia.3.11 "
Összeomlott magasság10 "
Nyakörv szál hossza2.38 "
Nyakörv szálméret8 3/8 "-12
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.5 "
Henger hatékony terület előrelépés20.63 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság13 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése103.1 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés61.88 cu. ban ben.
Dia kívül.8.38 "
Dugattyú Dia.5"
Dugattyú belső menetméret4"-16 UN
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője4.97 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.5 "
ütés3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.151
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus henger húzó- és tolóerőt egyaránt biztosít. Ezt a hidraulikus hengert nehéz terhek emelésére használják gyártó- és autógyárakban, valamint különféle karbantartási és javítási műveletekben.

Jellemzők:

  • Nikkelezett lebegő középső csővel van ellátva, amely javítja a tartósságot és csökkenti a kopást, megbízható teljesítményt biztosítva hosszabb ideig.
  • Ezt a hengert zománcozott bevonattal látták el, ami fokozott korrózióállóságot és tartósságát biztosítja.
  • Gallérmenetekkel tervezték a gyors és egyszerű telepítés érdekében, stabilitást biztosítva működés közben és megkönnyítve a hatékony erőkifejtést.
  • Ez az RCH1003 hidraulikus munkahenger CR400 csatlakozóval van felszerelve, amely biztonságos kapcsolatot biztosít a henger és a hidraulikus tömlők vagy más hidraulikus berendezés között, elősegítve a megbízható és szivárgásmentes működést.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC HP10016 nyereg: Stabil platform biztosítására szolgál nehéz terhek elhelyezéséhez és emeléséhez, biztosítva a megfelelő stabilitást és súlyelosztást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható ez az RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger vízszintes és függőleges helyzetben is?

V. Igen, vízszintes és függőleges helyzetben is használható.

K. Milyen intézkedéseket kell tenni az üreges dugattyús hidraulikus henger beszerelése során?

A.

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), beleértve a kesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
  • Győződjön meg arról, hogy a hidraulikus berendezés stabilan és biztonságosan van felállítva, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint a súly, az egyensúly és a felületi feltételek.
  • Kövesse a megfelelő reteszelési/címkézési eljárásokat, hogy elkerülje a hidraulikus rendszer véletlenszerű aktiválását a telepítés során.
  • Szánjon időt arra, hogy elolvassa és megértse a termék kézikönyvét és az Enerpac által biztosított speciális biztonsági irányelveket.

K. Hogyan lehet azonosítani és elhárítani az RCH1003 üreges dugattyús hidraulikahengerrel kapcsolatos lehetséges problémákat?

A.

  • Végezzen rutinszerű szemrevételezést a szivárgások, a sérült tömítések vagy a kopás jeleinek azonosítására.
  • Ha bármilyen problémát észlel, olvassa el a termék kézikönyvét, vagy forduljon az Enerpachoz a hibaelhárítási lépésekért és segítségért.
  • Az Enerpac konkrét utasításokat kínálhat a palack ellenőrzésére és karbantartására vonatkozóan, beleértve a pótalkatrészekre vagy a javítási szolgáltatásokra vonatkozó útmutatást, ha szükséges.

K. Hogyan kell karbantartani az RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus hengert?

A.

  • Rendszeresen tisztítsa meg a hengert, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket vagy szennyeződéseket, amelyek befolyásolhatják a működését.
  • Végezzen ellenőrzéseket a szivárgásra, sérülésre vagy szokatlan kopásra utaló jelek azonosítására a dugattyún, a tömítéseken vagy a henger egyéb elemein.
  • A gyártó útmutatásait követve kenje meg a henger mozgó részeit.
  • Vizsgálja meg a csatlakozások és szerelvények tömítettségét, és győződjön meg arról, hogy nincsenek-e rajta sérülések vagy kopás jelei.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerfuratAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységHenger hatékony terület előrelépésMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésDia kívül.Dugattyú belső menetméretÁr
ENERPAC RCH120 egyműködésű hidraulikus munkahenger, acél ház, 12 tonna, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.0.86 cu. ban ben.2.75 "3/4"-16 UN€1,650.69
ENERPAC RCH-123 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyportos | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.8.29 cu. ban ben.2.75 "-€2,379.95
ENERPAC RCH-206 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus henger, 23.6 tonna | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 négyzetméter.23.6 rövid tonna.28.67 cu. ban ben.3.88 "1 9/16"-16 UN€4,069.82
ENERPAC RCH-306 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, 6.13 hüvelykes löket | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 négyzetméter.36.1 rövid tonna.44.23 cu. ban ben.4.5 "11 3/16"-16 UN€5,016.81
ENERPAC RCH-603 üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, egyműködésű, acél | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 négyzetméter.63.6 rövid tonna.38.2 cu. ban ben.6.25 "2 3/4"-16 UN€5,880.62
ENERPAC RCH-606 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 négyzetméter.63.6 rövid tonna.76.41 cu. ban ben.6.25 "2 3/4"-16 UN€8,397.25
ENERPAC RCH-121 egyműködésű üreges dugattyús hidraulikus munkahenger, 13.8 tonna | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 négyzetméter.13.8 rövid tonna.4.49 cu. ban ben.2.75 "-€1,878.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RCH1003 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 3 hüvelykes lökethossz
€13,430.33 /Mértékegység