Válassz egy language

Deutsch

English

ENERPAC

Enerpac székhelye Menomonee Fallsban van, Wisconsin. Nagynyomású hidraulikus szerszámokat és szabályozott erőmegoldásokat gyárt a nehéz terhek pontos beállításához. Klikk ide

Szűrő

Hidraulics

pneumatics

Kéziszerszámok

Test Instruments

megmunkálás

Flotta és járműkarbantartás

Hidraulics Szűrő

Hidraulikus rendszer alkatrészeiTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Flange Igazítási eszközök

    Enerpac hidraulikus / mechanikus flangAz e igazító szerszámok alkalmasak rectifforgási hibás beállítás és csavarok elhelyezése az illesztésekbe külső áramforrás nélkül. Hordozhatóak és könnyűek, és vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhetők.

  • Nagynyomású hidraulikus hengerek

    Egyszeres és kettős fellépések széles skáláját tartalmazza Enerpac hidraulikus és univerzális hengerek különböző hengertípusokban, súlykapacitásokban, menetméretekben és anyagokban. Ideal különböző emelési, húzási és tolási alkalmazásokhoz

  • Hidraulikus akkumulátor

    Membrános akkumulátorok től Enerpac Kiegészítő nyomás biztosítására tervezték a nyomásesések kompenzálására vagy a hidraulikus körök lökésszerű terheléseinek csillapítására. 1.69 és 3.33 hüvelykes dimenzióban kaphatókamemegvan aptions.

  • Hidraulika szivattyú és motor tartó AdapTers

    Enerpac hidraulika szivattyút és motortartót kínál adapszivattyúk és motorok hidraulika tartályokra és hasonló szerelési felületekre szereléséhez. A motorok és szivattyúk működés közben rezgést és zajt keltenek, ami csökkenthető a felszereléssel adaprendjén.

  • Karbantartási készlet

    Karbantartó készletek től Enerpac hidraulikus elektromos szerszám tartozékokat tartalmaznak a karbantartási alkalmazásokhoz. ThesA készletek tartalmazzák a hajlító/egyenesítő alkatrészeket és emelőgépeket.

  • Karbantartási készlet Tartozékok

    Enerpac A karbantartási készlet tartozékok acélból készült hidraulikus szerszámok és tartozékok teljes skáláját tartalmazzák, mint például tömlők, adapTorok, csatlakozók, nyergek és hosszabbítók. Az RC hengerekhez való hosszabbító csövek 2.5 és 5 tonnás kapacitással és 30 cm-es teljes hosszban kaphatókhes.

  • Karbantartási munkák támogatása

    Enerpac karbantartási munkatámaszok clamprögzítőelemek a munkadarab biztonságos helyzetben tartásához. Ők ideal tesztelési műveletekhez, megmunkáló központokhoz stbsembly lines. These tartók közvetlenül a clampa szerkezetben vagy az egész lámpatestben, és jellemző a maximum támasztóerő 5000 lb.

  • Terített hengerek

    Enerpac Az egyszeres működésű hidraulikus egységek emelésre, pozicionálásra és szórásra alkalmasak. ThesA hidraulikus hengerek nagy szilárdságú ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság és az ergonómikus kialakítás érdekében minden helyzetben. A flange ram szórófejek külön narrow space cső flanges max. 10000 PSI nyomással.

  • Swing Clamp Fegyver

    Enerpac hinta clamp a karokat a hinta rögzítésére használják clamp hidraulikus hengerek a munkadarab helyén tartásához megmunkálási, marási és tesztelési alkalmazások során. ThesAz egységek edzett acélszerkezettel rendelkeznek maximum kopásállóság. Lehetővé teszik a könnyű felszerelést és rögzítést a hengerre clamp a kar pontos helyzetének eléréséhez.

  • Lengőhengerek

    Enerpac a lengőhengerek kompakt munkatartóval rendelkeznek clamps 90 fokos clamp kar és egy plunger A rúd forgási szöge lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatást.

  • Menetes testhengerek

    Enerpac Az egy- és kettős működésű hidraulikus húzóhengerek az alkatrészek rögzítésére szolgálnak. ThesA hengerek menetes testtel rendelkeznek a könnyű pozicionálás érdekében. A csapolt plungers lehetővé teszi a betétek és hosszabbítók rögzítését a munkadarabok védelmére és extra clamptámogatását.

SzivattyúkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Levegővel működő hidraulikus szivattyúk

    Enerpac A levegővel meghajtott hidraulikus szivattyúk univerzális / indukciós motorral rendelkeznek, amely a maximum nyomás 10000 psi és kiváló adagolási képességek optimal kontroll. ThesA szivattyúk belső nyomáshatároló szelepekkel vannak felszerelve a túlterhelés elleni védelem érdekében.

  • Kézi működtetésű hidraulikus szivattyúk

    Enerpac A kézi működtetésű hidraulikus szivattyúk belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek a túlterhelés elleni védelem érdekében. ThesAz egységek üvegszálas, alumínium és acél fogantyús változatban, valamint NPT / UNF port méretben kaphatók.

  • Nagyteljesítményű henger tartozékok

    Enerpac A nagy erejű hengertartozékok közé tartoznak a rögzítési tartozékok, mint például a clevis eye plungers és alapok, amelyek ideal nagy igénybevételhez való használatra Enerpac hengerek.

  • Nagy erőkkel rendelkező hidraulikus elektromos szivattyúk

    Enerpac A nagy teljesítményű hidraulikus elektromos szivattyúk számos egyszeres működésű, elektromos és akkumulátoros szivattyút tartalmaznak. Enerpac A hidraulikus szivattyúk gyártása a legújabb csapágy- és tömítési technológiákkal történik. ThesAz e szivattyúk H osztályú NEMA, indukciós és univerzális motorral kaphatók.

  • Szivattyú- és hengerkészletek

    Enerpac használatra kész, alacsony magasságú / standard hengerkészleteket kínál a gyors és hatékony működés érdekében, amelyek ideal toló, húzó vagy hajlító alkalmazásokhoz. ThesA készletek egyszeres működésű hidraulikus hengereket, két sebességű szivattyút, 6 lábnyi biztonsági tömlőt, kalibrált mérőeszközöket és egydapters. 50 tonnás kapacitásig kaphatók.

Hidraulikus tömlőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hidraulikus nagynyomású tömlő.

    Enerpac gumi és hőre lágyuló nagynyomású hidraulika tömlők 2-30 láb hosszúságban kaphatók.ameterek 1/4 és 3/8 inches.

  • Hidraulikus tömlőszerelvények

    Enerpac Különféle hidraulikus szerelvényeket kínál, például szűkítőket, csatlakozókat, csatlakozókat és pólókat, amelyek biztonságos és szivárgásmentes tömlőcsatlakozások biztosítására szolgálnak.

  • Hidraulikus gyorscsatlakozók

    Hidraulikus csatlakozótestek és mellbimbók a Enerpac hidraulikus li gyors csatlakoztatására szolgálnaknes. ThesA csatlakozókat különféle nagynyomású műveletekhez használják, és biztosítják a folyadékzáró tömítést.

Hidraulikus szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hidraulikus csővágók

    Enerpac A hidraulikus csővágók könnyű és önálló szerszámok, amelyek körrudak, vezetékek vágására szolgálnaknds, kábelek és acél drótkötelek. ThesA vágószerszámok rugóvisszatérítéses maróval rendelkeznek, és a maximum üzemi nyomás 10000 psi.

  • Hidraulikus szerszámtartozékok

    Enerpac A hidraulikus szerszámok tartozékai között megtalálható a vágópengék, hajlítópapucsok, forgócsapok, hidraulikus vágófejek és egyéb hidraulikus szerszám-javító alkatrészek széles választéka többféle méretben.

Hidraulikus szűrésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hidraulikus nagynyomású szűrők

    Enerpac inline nyomásszűrőket használnak prevent forgácsok és törmelékek a hidraulikarendszer sérült alkatrészeiből. ThesAz e szűrők kétirányú kialakítással rendelkeznek az olaj szűrésére bármely áramlási irányban, és redős rozsdamentes acél dróthálóval rendelkeznek.creen nagy szűrőfelület biztosítására.

Rólunk Enerpac

Több mint 60 éve, Enerpac nagynyomású hidraulikus szerszámokat, emelőberendezéseket, csavarozószerszámokat, szerelvényeket, szivattyúkat és szelepeket gyártott. Termékeit a kis hengerektől a teljesen PLC vezérlésű emelő- és pozícionáló rendszerekig kínálja. Enerpac hidraulikus hengerek, hidraulikus emelők és egyéb emelőrendszerek ideal minden emelési, tolási, húzási és tartási alkalmazáshoz. A márka hidraulikus présgépei hegesztett szerkezettel rendelkeznek maximum erő és tartósság. 5 és 200 tonna közötti kapacitással kaphatók. Enerpac szelepek vannak ideal irányszabályozáshoz, áramlásszabályozáshoz vagy nyomásszabályozáshoz. These Enerpac A szelepeket 10000 psi nyomásig történő biztonságos működésre tervezték. Lehetővé teszik a szivattyú közvetlen felszerelését, távszerelést, kézi vagy mágneses működtetést, valamint sorba szerelést a hidraulikus rendszerek vezérléséhez.
A Enerpac A szivattyúkatalógus több mint 1000 különböző konfigurációban tartalmaz hidraulikus szivattyúkat, beleértve az elektromos, levegős és kézi működtetésű hidraulikus szivattyúkat. Enerpac Az elektromos hidraulikus szivattyúk a legújabb csapágy- és tömítéstechnológiákat alkalmazzák, és H osztályú NEMA, indukciós és univerzális motorváltozatokban kaphatók. Kézikönyv Enerpac A szivattyúk hordozhatóak és tartósak, és belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek a túlterhelés elleni védelem érdekében. Enerpac léghidraulikus szivattyúk ideal többlet csökkentéséressive levegő fogyasztásptibekapcsolva, mivel elszívott levegőt használnak a szivattyú meghajtására.

Fontolható dolgok

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Enerpac szivattyú-elosztó, teljes termékskáláját kínálja, beleértve az elektromos, léghajtású és kézi működtetésű hidraulikus szivattyúkat. Megfelelőt tudunk ajánlani Enerpac szivattyúk, kézi, akkumulátoros, elektromos, levegős és benzinüzemű modellek.

Szállítás

These Enerpac A szivattyúk szabványos futárszállításra és nem légi szállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi Names

Enerpac Versenyelőnyök

GR2 csapágy technológia

Enerpac RC sorozat A DUO hengerek GR2 csapágytechnológiával rendelkeznek, hogy elnyeljék az excentrikus / oldalirányú terhelési feszültségeket, és csökkentsék a csapágyterhelést, miközben emelik / elengedik a terhelést a hidraulikus hengerről. GR2 csapágy technológia őlps az RC sorozatú DUO hengerek élettartamának növelésében preventing kopás, plunger túlnyúlás / kifújás és elakadás / felső végén gombásodás.

XVARI technológia

Enerpac Az XA sorozatú levegőhajtású hidraulikus szivattyúk az XVARI technológiával rendelkeznek, hogy pontosan szabályozzák a hidraulikaolaj áramlását, és ezáltal szabályozzák a hidraulikus hengerek kinyújtását és kioldását. XVARI technológia prevents olajszennyeződésinacsökkenti a kezelő fáradtságát, mivel két lábbal működtethető vezérlőelemet biztosít a hidraulikafolyadék szivattyúból a hengerbe áramlásának kiengedésére és nyomás alá helyezésére. These könnyen hordozható Enerpac A szivattyúk nagyobb hidraulikus szállítást és gyorsabb emelési/kioldási sebességet kínálnak, mint a hagyományos léghajtású hidraulikus szivattyúk, az XVARI technológiának köszönhetően. Válogatott modellek a these Enerpac A szivattyúk nyomásmérővel rendelkeznek (könnyen azonosíthatótifa modellszámuk végén található G betűvel) a hidraulikahengerbe szállított hidraulikafolyadék nyomásának ellenőrzésére.

Gyakran ismételt kérdések

Mire jók a kompatibilis tartozékok? Enerpac szivattyúk?

  • Tartálykészletek: ThesA tartálykészletek nyílást biztosítanak a tartály hátsó oldalán Enerpac szivattyúk, a fel nem használt hidraulikafolyadék visszavezetésére egy tartályba tárolás céljából.
  • Tömlők: Raptor Supplies ajánlatok tömlők amelyek csatlakoznak Enerpac szivattyúk hidraulikus folyadékok szállítására.
  • Mérő adaptors: A felhasználók használhatják mérő adaptorzok a belső folyadéknyomás figyelésére Enerpac szivattyúk és prevent túlterhelése vagy túlnyomása.
  • Lábpumpa átalakító készletek: ThesA lábszivattyú átalakító készletei lehetővé teszik a fogantyúk használatát Enerpac a szivattyúk láberővel vezérelhetők, így afeing könnyen használható, hands ingyenes működés.

Mi a különbség a kettős és az egyszeres működésű hidraulikus munkahenger között?

Ellentétben az egyszeres működésű léghengerekkel, a kettős működésű hengerek képesek mozgatni (kinyújtani és visszahúzni) a terhelést mindkét irányban rugó nélkül. Az egyszeres működésű hengereket főként könnyű és közepes teljesítményű ipari alkalmazásokban használják, ahol egyirányú erőre van szükség. A kettős működésű hengerek nagyobb sebességet és nagyobb erőt biztosítanak a terhelés emeléséhez / elengedéséhez, mint az egyműködésű hengerek.

Milyen biztonsági előírások vannaknes használatakor Enerpac Termékek?

  • A felhasználóknak használat előtt mindig ellenőrizniük kell a munkaterületet, a szerszámokat és az egyéb biztonsági utasításokat Enerpac Termékek. Ezenkívül a kívánt alkalmazáshoz megfelelő eszközt kell használniuk.
  • Ne lépje túl a löket, a terhelés vagy a nyomás felső határának 80 százalékátrameters, ha possible.
  • Használjon személyi védőfelszerelést, például védőszemüveget, kesztyűt, acél orrú munkacipőt és védősisakot.
  • Használjon szilárd támasztékokat alatta Enerpac hengerek, palackemelők és egyéb eszközök a terhelés egyenletes elosztásához.
  • Ellenőrizze a kopást és szakadást Enerpac Termékek. Ne módosítsa kívülről Enerpac eszközöket konzultáció nélkül Enerpac kézikönyvek.
  • A véletlen sérülések elkerülése érdekében ne tartson testrészeket felemelt terhek alatt.
  • Enerpac a szivattyúkat a javasolt hidraulikaolajjal kell feltölteni egészen a specpontban említett ified szint Enerpac termék kézikönyvek.
  • Amikor Enerpac A szivattyúk a hidraulikus hengerekhez vannak csatlakoztatva, biztosítsa a hengerek teljes visszahúzását minden használat után és mielőtt kiengedi a hidraulikafolyadékot a Enerpac szivattyú.

Melyik cég tulajdonosa Enerpac?

Enerpac teljes tulajdonában van Enerpac A Tool Group egy ipari szerszámokat és szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amelynek székhelye a Menomonee Fallsban található, Wisconsin, USA.