Az Enerpac RCH306 hidraulikus henger egy sokoldalú szerszám, amelyet nehéz terhek emelésére és süllyesztésére, valamint hidraulikus szivattyúval történő könnyű húzó- és tolóerő kifejtésére terveztek. Különféle iparágakban alkalmazzák, mint például a tengeri, tengeri, mérnöki, repülési, mezőgazdasági, olaj- és gázipari, bányászati és élelmiszer-termelési területeken.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCH306 hidraulikus henger üreges dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a toló- és húzóerőket.
- A sima rögzítést biztosító gallérmenetekkel, valamint nikkelezett úszó középső csővel rendelkezik a termék élettartamának növelése érdekében.
- Ez a hidraulikus munkahenger egyszeres működésű rugóvisszatérítéssel rendelkezik, amely javítja a visszahúzási sebességet.
- Ezenkívül acél testtel rendelkezik, amely zománcozott felülettel rendelkezik, hogy tartósságot és korrózióállóságot biztosítson.
- Ez az Enerpac hidraulikus munkahenger CR400 csatlakozóval rendelkezik, amely minden Enerpac hengerhez és szivattyúhoz használható.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HC9206C tömlő: Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön együtt az Enerpac alacsony hidraulikus hengerrel. 6 láb hosszúsággal és 0.25 hüvelykes belső átmérővel, amely biztosítja a szükséges hidraulikafolyadék-átviteli képességeket a henger hatékony működéséhez különféle alkalmazásokban.
- ENERPAC HP3015 menetes üreges nyereg: Menetes csatlakozást és üreges felületet biztosít a hengerhez való biztonságos rögzítéshez emelési és süllyesztési műveletek során.
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Lehetővé teszi a nyomásmérők egyszerű csatlakoztatását, lehetővé téve a hidraulikus nyomás pontos ellenőrzését működés közben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen karbantartást igényel az Enerpac RCH306 hidraulikus henger?
V. Az Enerpac RCH306 henger rendszeres karbantartása magában foglalja a kopás vagy sérülés jeleinek ellenőrzését, a mozgó alkatrészek megfelelő kenésének biztosítását, valamint a henger tisztán és szennyeződésektől mentes megőrzését.
K. Használható az Enerpac RCH306 hidraulikus henger függőleges emelési alkalmazásokban?
V. Igen, ez a hidraulikus munkahenger függőleges emelési alkalmazásokhoz használható. A biztonságos és hatékony működés érdekében azonban fontos figyelembe venni a henger súlykapacitását és lökethosszát.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Enerpac RCH-306 üreges dugattyús hidraulikahenger használatakor?
A.
- Minden használat előtt ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta sérülés vagy szivárgás.
- Győződjön meg arról, hogy a kezelők megfelelő egyéni védőfelszerelést viselnek, beleértve a védőszemüveget és kesztyűt.
- Válasszon kompatibilis hidraulikus szivattyút a nyomás és az áramlási sebesség tekintetében.
- Nyomás alkalmazása előtt biztonságosan helyezze el és támassza meg a terhet.
- Rögzítse biztonságosan a hengert a gyártó útmutatásai szerint.
- Működés közben maradjon a névleges nyomás és teherbírás határain belül.
- Figyelje a hidraulikafolyadék szivárgását, és azonnal orvosolja azokat.
- Használat előtt légtelenítse ki a levegőt a hidraulikus rendszerből a megfelelő működés érdekében.
- Működés közben tartson biztonságos távolságot a rakománytól.
- Használja mindkét kezét és határozottan fogja meg a szivattyú kezelőszerveit a pontos működés érdekében.
- Ismerje meg a vészleállítási eljárásokat a biztonság érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Enerpac RCH-306 üreges dugattyús hidraulikahenger kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartoznak az alkalmazási követelmények, az üzemi nyomás, a terhelhetőség, a lökethossz, a rögzítési lehetőségek, a folyadékkompatibilitás, a környezeti feltételek, a biztonsági jellemzők, a munkaciklus és a karbantartás.