Az Enerpac RCH-606 üreges dugattyús henger nagy terhek emelésére és tolóerő biztosítására szolgál, miközben hidraulikus szivattyú hajtja. Ez az egyszeres működésű üreges dugattyús hidraulikus henger egyirányú löketet/erőt tesz lehetővé a meghosszabbított dugattyúk leengedéséhez/húzásához tengeri, tengeri, mérnöki, űrrepülési, mezőgazdasági, olaj- és gázipari, bányászati és élelmiszeripari alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCH-606 üreges dugattyús henger strapabíró acélból készült, amely biztosítja szilárdságát és hosszú élettartamát, hogy ellenálljon a nagy terheléseknek és a megerőltető munkakörülményeknek.
- Nikkelezett úszó középső csővel rendelkezik, amely növeli a termék élettartamát azáltal, hogy csökkenti a kopást és a súrlódást működés közben.
- Ez a henger egyszeres működésű, ami azt jelenti, hogy hidraulikus nyomás alatt kinyúlik és egy belső rugó segítségével visszahúzódik, így hatékony és ellenőrzött működést tesz lehetővé.
- Gallérmenetekkel tervezték, amelyek megkönnyítik a rögzítést, így kényelmesen rögzíthetők más berendezésekhez vagy szerelvényekhez, és egyszerűsítik a beállítási folyamatot.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HP3015 menetes üreges nyereg: Ezt a menetes üreges nyerget ezzel az üreges hengerrel használják az egyenletes terheléseloszlás elősegítésére és a dugattyú sérülésének megelőzésére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek az Enerpac RCH-606 hidraulikus hengernek a maximális üzemi nyomása?
V. Maximális üzemi nyomása 10000 PSI.
K. Milyen tartozékokat tartalmaz az Enerpac RCH-606 üreges dugattyús henger?
V. A csomagban található egy gyorscsatlakozós CR-400 csatlakozóaljzat (egy CH-604 dugós csatlakozóhoz csatlakoztatható és külön vásárolható meg).
K. A termék korrózióálló?
V. Az üreges dugattyús henger zománcozott bevonattal rendelkezik, ami fokozott korrózióállóságot biztosít. Ez a védőbevonat meghosszabbítja a henger élettartamát, még kihívásokkal teli környezetben is.