ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk, használható olajkapacitás | AE2QWX 4Z482

ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk használható olajkapacitás

Raktáron
Tétel: AE2QWX Modell: PA-133Kereszthivatkozás: 4Z482

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,702.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás9 SCFM
Levegő nyomás60-120 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Max. Áramlás névleges nyomáson8 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség terhelés8 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül40 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés mellett8 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül40 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása36 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás36 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.17
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8414200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Enerpac P-133 léghidraulikus szivattyú ideális olyan iparágakban való használatra, ahol a sűrített levegő előnyösebb energiaforrás a hidraulikus emelő alkalmazásokhoz
    • Masszív felépítése a tartósság és az egyszerű szervizelés érdekében
    • Forgó tengelykapcsoló a szivattyú működésének és hidraulikus csatlakozásainak megkönnyítésére
    • Lépcsővel vezérelhető szivattyú kézzel vagy lábbal
    • Három állású taposó a henger előretolásához, megtartásához és visszahúzásához
    • Több helyzetben működhet és kompatibilis az egyhatású hengerekkel
    • Az alaprögzítő rések egyszerű telepítést tesznek lehetővé
    • 40 köbhüvelyk/perc terhelés nélküli kimeneti áramlási sebesség
    • Üzemi levegőnyomás-tartomány 60-120 psi

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC RFL102 Szabályozó-Szűrő-Kenő: Ez az egység tiszta, olajozott levegőt biztosít a légnyomás beállításához.
  • ENERPAC HC7206C hidraulika tömlő: Kétrétegű acélhuzalfonatokkal rendelkezik a kopásállóság érdekében a kemény hidraulikus alkalmazások során.
  • Eneprac GA45GC mérőadapter: Ez a 45 fokos szögben dőlt mérőadapter jobb láthatóságot biztosít a nyomásértékekhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a szivattyú csak emelésre alkalmas, vagy felemelt helyzetben is meg tudja tartani a berendezést?

V. Az Enerpac PA-133 léghidraulikus szivattyú alkalmas tárgyak emelésére és emelt helyzetben történő tartására is.

K. Mi a jelentősége a nyomószivattyú névleges értékeinek?

V. A névleges érték arra a nyomásra vonatkozik, amelyet a szivattyú meghibásodás nélkül képes kezelni. Vásárláskor ügyeljen arra, hogy a hidraulika szivattyú névleges nyomása alatta legyen annak a rendszernek, amellyel dolgozni fog.

K. Miben különbözik az egyfokozatú szivattyú a kétfokozatú szivattyútól?

V. Az egyfokozatú szivattyúk csak egy nyomással és egy áramlási sebességgel rendelkeznek. Főtengelyhez vagy kereskedelmi motorhoz kapcsolódnak. A motorokra kétfokozatú szivattyúk vannak felszerelve, amelyek sok folyadékot termelnek, és felgyorsítják a henger be- és kiáramlását.

Termékváltozatok

TermékekModellM méretlevegő fogyasztásA méretMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség terhelés mellettKimeneti áramlási sebesség terhelés nélkülSzivattyú vezérlésHangszintÁr
ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.--€3,173.52
ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 köb. in./min.---94-97 dBA€12,292.50
ENERPAC PATG-1102N léghidraulikus szivattyú, 3/8 hüvelykes folyadékcsatlakozó NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€1,814.02
ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 köb. in./min.15 köb. in./min.---€2,555.88
ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 köb. in./min.--Lógos-€3,562.48
ENERPAC PATG-1105N Levegő / hidraulika szivattyú | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€2,145.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk használható olajkapacitás
€1,702.37 /Mértékegység