ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi | AC2NMB 2LML7

ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi

Raktáron
Tétel: AC2NMB Modell: XA11Kereszthivatkozás: 2LML7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,555.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás13058 SCFM
Levegő nyomás30-125 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Méret H15.98 "
Max. Áramlás névleges nyomáson15 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség terhelés15 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés mellett15 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása61 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás61 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 3-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8413500080
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac XA11 léghajtású hidraulika szivattyú a sűrített levegőt hidraulikus erővé alakítja, így kompakt és hordozható megoldást kínál a hidraulikus rendszerek üzemeltetéséhez. Az autóiparban, az építőiparban és a gyártóiparban használják szerszámok és gépek emelésére, préselésére, befogására és meghajtására.

Jellemzők:

  • Ez a hidraulikus szivattyú zárt hidraulikus rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy szennyeződések kerüljenek a tömítésbe és károsítsák a belső alkatrészeket.
  • Ez az egység be van építve egy külső nyomásbeállító szeleppel a nyomásbeállítások megváltoztatásához és az alkalmazott erő beállításához.
  • Két vezérlőpedállal rendelkezik a szerszám nyomásának növelésére és csökkentésére.
  • Ez a szivattyú földelőcsavaros konfigurációval rendelkezik, amely fokozott biztonságot nyújt a szivattyú túlnyomásos körülmények közötti felrobbanása ellen.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC HF100 hidraulika olaj: Hidraulikus rendszerek kenésére, a zavartalan működés biztosítására és a hidraulikus alkatrészek élettartamának meghosszabbítására szolgál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor levegőhajtású hidraulikus szivattyút választok az alkalmazásomhoz?

A.

  • Maximális üzemi nyomás
  • Áramlási sebesség
  • Hidraulikafolyadék kompatibilitás
  • Biztonsági irányelvek
  • Működési környezet

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek a léghajtású hidraulikus szivattyúnak a használata közben?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú biztonságosan fel van szerelve vagy stabil felületen van elhelyezve működés közben.
  • Vizsgálja meg a szivattyút, a tömlőket és a szerelvényeket sérülések vagy szivárgások szempontjából.
  • Működtesse a szivattyút a megadott nyomástartományon belül, hogy elkerülje a károsodást vagy a meghibásodást.
  • A szivattyú működése közben tartsa távol a testrészeket a mozgó alkatrészektől és a becsípődési pontoktól.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a működési területen, hogy elkerülje a füst vagy kipufogógázok felhalmozódását.
  • A szivattyút csak a rendeltetésének megfelelően használja, és kerülje a túlterhelést.
  • Azonnal kapcsolja ki a szivattyút, és vizsgáljon ki minden szokatlan zajt, rezgést vagy meghibásodást.

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt a léghajtású hidraulikus szivattyút?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú ki van kapcsolva és le van választva az áramforrásról, mielőtt bármilyen karbantartást végez.
  • Törölje le a szivattyú külsejét egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Vizsgálja meg a szivattyút, a tömlőket és a szerelvényeket sérülések, szivárgások vagy laza csatlakozások szempontjából.
  • Sűrített levegővel vagy puha kefével távolítsa el a szennyeződést és a törmeléket a szivattyú szellőzőnyílásairól és hűtőbordáiról.
  • Ellenőrizze és tartsa fenn a hidraulikafolyadék megfelelő szintjét a tartályban a gyártó utasításai szerint.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket vagy kötéseket a gyártó által előírt megfelelő kenőanyaggal.
  • Vezessen karbantartási nyilvántartást a szivattyú tisztításának, folyadékcseréjének, szűrőcseréjének és javításának nyomon követéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellM méretlevegő fogyasztásA méretMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség terhelés mellettKimeneti áramlási sebesség terhelés nélkülSzivattyú vezérlésHangszintÁr
ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.--€3,173.52
ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 köb. in./min.---94-97 dBA€12,292.50
ENERPAC PATG-1102N léghidraulikus szivattyú, 3/8 hüvelykes folyadékcsatlakozó NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€1,814.02
ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 köb. in./min.--Lógos-€3,562.48
ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk, használható olajkapacitás | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.-85 dBA€1,702.37
ENERPAC PATG-1105N Levegő / hidraulika szivattyú | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€2,145.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi
€2,555.88 /Mértékegység