ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható | AB2LVT 1MTF4

ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható

Raktáron
Tétel: AB2LVT Típus: ZA4208MXKereszthivatkozás: 1MTF4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,292.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás20-100 SCFM
Levegő nyomás60-100 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret11.6 "
B mérete5.6 "
C. mérete11 "
D dimenzió8.1 "
E méret15.4 "
Max. Áramlás névleges nyomáson80 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi850 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi80 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi110 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi675 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása404 cu. ban ben.
Hangszint94-97 dBA
Felhasználható olajkapacitás1.75 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
Szelep modellVM32
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.37
Hajó magassága (cm)80.52
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • ZA sorozatú léghidraulikus szivattyú, egyhatású hengerekkel történő alkalmazásra, nehéz gépek és munkadarabok emeléséhez gyárakban és autóipari alkalmazásokban
    • Nagy bypass nyomás és kétsebességes működés a ciklusidő csökkentése érdekében, a nagy olajáramlás és a Z-osztályú szivattyúk kialakítása a hatékonyság érdekében
    • Kettős, gyárilag beállított és állítható belső túlszelepek a túlterhelés elleni védelemhez és a látószög az egyszerű olajszint-ellenőrzéshez
    • Beépített hordozófogantyú a munkahelyen történő hordozhatóság érdekében, valamint a láb / kéz működtetése a felhasználói kényelem érdekében
    • Olajterhelés @ 0 PSI (850 cu.inch / perc)
    • Működő levegő PSI (60-100)

Termékváltozatok

TermékekModellM méretlevegő fogyasztásA méretMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség terhelés mellettKimeneti áramlási sebesség terhelés nélkülSzivattyú vezérlésHangszintÁr
ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.--€3,173.52
ENERPAC PATG-1102N léghidraulikus szivattyú, 3/8 hüvelykes folyadékcsatlakozó NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€1,814.02
ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 köb. in./min.15 köb. in./min.---€2,555.88
ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 köb. in./min.--Lógos-€3,562.48
ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk, használható olajkapacitás | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.-85 dBA€1,702.37
ENERPAC PATG-1105N Levegő / hidraulika szivattyú | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€2,145.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható
€12,292.50 /Mértékegység