ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás | AD6MQX 46C553

ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6MQX Modell: PARG1102NKereszthivatkozás: 46C553

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,562.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret12.33 "
B mérete6.49 "
C. mérete7.88 "
D dimenzió9.04 "
E méret4"
H méret5.15 "
L méret1.65 "
Max. Áramlás névleges nyomáson10 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ÁramforrásLevegő
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása127 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás127 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
Szelep típusa3-utas, 3-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.86
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8414200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (48 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (125)

Termékváltozatok

TermékekModellM méretlevegő fogyasztásA méretMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség terhelés mellettKimeneti áramlási sebesség terhelés nélkülSzivattyú vezérlésHangszintÁr
ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.--€3,173.52
ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 köb. in./min.---94-97 dBA€12,292.50
ENERPAC PATG-1102N léghidraulikus szivattyú, 3/8 hüvelykes folyadékcsatlakozó NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€1,814.02
ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 köb. in./min.15 köb. in./min.---€2,555.88
ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk, használható olajkapacitás | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.-85 dBA€1,702.37
ENERPAC PATG-1105N Levegő / hidraulika szivattyú | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€2,145.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás
€3,562.48 /Mértékegység