DAYTON Propeller ventilátorlapátok, 12/16/18 hüvelyk


A Dayton légcsavar ventilátorlapátjait a HVAC rendszerekben, hűtőtornyokban és raktárakban történő levegő keringetésére és elszívására tervezték. Hatékonyan távolítják el a füstöt és a szagokat.

Szűrő
Penge anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 1725 , Pengék száma: 3 , Megjegyzések: A katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért , Forgatás: CW a lemerüléssel szemben , Típus: Csere
StílusModellA penge szélességeFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságPropeller átm.Ár (ÁFA nélkül)
A
2C354
5 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 °12 "€93.60
A
4C348
5 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€92.65
A
2C356
5 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 °12 "€93.62
A
4C459
5 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€94.16
A
2C358
7"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 °16 "€116.22
A
4C460
7"5 / 8 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€115.87
A
2C359
7"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€114.90
A
2C361
9.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 °18 "€115.85
A
2C363
9.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 °18 "€124.75

Propeller ventilátorlapátok, 12/16/18 hüvelyk

A Dayton légcsavarok olyan ventilátorlapátok, amelyek a levegő keringtetésére és elszívására szolgálnak szellőztető alkalmazásokban. Ezek a ventilátorok 3 alumínium lapáttal rendelkeznek, amelyek könnyű, de tartós szerkezetet biztosítanak. Az óramutató járásával megegyező irányban forognak (a nyomófelülethez képest), és rögzítőcsavarokkal együtt szállítják az egyszerű felszerelés érdekében. Válasszon a légcsavarok széles kínálatából, amelyek 12, 16 és 18 hüvelykes légcsavar átmérőben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a Dayton ventilátorlapátok alumíniumból készültek, hogy ellenálljanak a korróziónak.
  • Az óramutató járásával megegyező irányban forognak, és rögzítőcsavarokkal vannak ellátva a könnyű felszerelés érdekében.
  • Ezek a Dayton propeller ventilátorlapátok maximum 1725 ford./perc sebességgel forognak.
  • A 40 fokos dőlésszögű ventilátorlapátok 12, 16 és 18 hüvelykes légcsavar átmérőben kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a dőlésszög jelentősége ezekben a Dayton légcsavarlapátokban?

A dőlésszög közvetlenül befolyásolja a ventilátor által mozgatott levegő mennyiségét. A nagyobb dőlésszög agresszívabb lapátkialakítást eredményez, ami megnövekedett légáramlást eredményez.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Dayton ventilátorlapátokat?

A rendszeres karbantartás magában foglalja a lapátok tisztítását, a sérülések és kopások ellenőrzését, valamint a ventilátor kiegyensúlyozását a vibráció és a zaj csökkentése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?