APPROVED VENDOR Krómozott sárgaréz beépített golyóscsap, FNPT x MNPT


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x MNPT , Fogantyú anyaga: Krómozott acél vinil markolattal , Max. Nyomás: 900 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyú típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1PYX1
Fogantyú1 / 4 "€20.92
A
1PYX4
Fogantyú3 / 4 "€44.85
A
1PYX6
Fogantyú1.25 "€102.37
A
1PYX8
Fogantyú2"€250.75
A
1PYX2
Fogantyú3 / 8 "€20.92
A
1PYX3
Fogantyú1 / 2 "€29.06
A
1PYX5
Fogantyú1"€78.10
A
1PYX7
Fogantyú1.5 "€145.85
B
1 PYY7
Zárható kar2"-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?